ENERPAC RAR1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YHB 23NP21

ENERPAC RAR1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YHB Modell: RAR1006Kryssreferanse: 23NP21

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull GjengestørrelseM6
Base til Advance Port1.7 "
Kapasitet100 tonn.
Kollapset høyde13.83 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring5.32 "
Sylinder Effektivt Area Advance22.19 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område12.33 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde19.73 "
FinishAnodisert
MaterialeAluminum
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt110.9 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang131.14 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet72.87 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.39 "
Valgfri tilt Sadel Dia.2.8 "
Utenfor Dia.7.28 "
Stempel Dia.3.54 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter2.95 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.12 "
Stroke5.91 "
Topp for å trekke inn port3.15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.605
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)43.46
Skipets bredde (cm)23.06
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellInntrekking av oljekapasitetBase til Advance PortKapasitetValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.SadeldiameterStrokePris
ENERPAC RAR1004 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YHA 23NP20 RAR 100448.58 cu. i.1.7 "100 tonn.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "96 552 NOK
ENERPAC RAR1008 Hydraulisk sylinder, 100 tonn, 7-7/8 tommers slaglengde | AF7YKH 23NP22 RAR 100897.04 cu. i.1.7 "100 tonn.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "124 652 NOK
ENERPAC RAR1506 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YKJ 23NP23 RAR 1506120.86 cu. i.1.5 "150 tonn.0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "160 259 NOK
ENERPAC RAR502 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde | AF7YKK 23NP24 RAR 5026.97 cu. i.1.19 "50 tonn.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "55 540 NOK
ENERPAC RAR504 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YKL 23NP25 RAR 50413.95 cu. i.1.19 "50 tonn.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "60 507 NOK
ENERPAC RAR506 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YKM 23NP26 RAR 50620.92 cu. i.1.19 "50 tonn.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "69 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RAR1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde
110 971 NOK / enhet