Palleløftere under kroken

filtre

VESTIL -

HDP-serien palleløftere

Justerbare bøyler er komponenter i Vestil HDP-serien palleløftere designet for å løfte og transportere tunge paller i varehus, distribusjonssentre og andre industrielle omgivelser. De har en løftearm eller mekanisme for å koble inn pallen eller lasten og er justerbare for å imøtekomme forskjellige pallstørrelser eller lastkonfigurasjoner. Disse enhetene er laget av aluminium for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

StilModellHøydeKausjonshøydeKapasitetLengdeLøftehøyde Maks.PalleklareringGaffellengdeGaffel salbreddePris (eks. mva)
AHDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "33 230NOK
BHDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "36 109NOK
CHDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "34 964NOK
DHDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "40 304NOK
EHDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "42 981NOK
FHDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "47 935NOK
GHDP-6-5465.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "66 348NOK
HHDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "52 976NOK
IHDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "61 323NOK
StilModellKapasitetGaffelhøydeGaffelbreddeTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A94-1-482000 lb.2"2"58 "25 "62 431NOK
A94-2-484000 lb.2"4"62 "25 "77 506NOK
A94-3-486000 lb.2.5 "4.5 "65 "27 "101 575NOK
StilModellKapasitetGaffelbreddeTakhøydePris (eks. mva)
A93W-1-482000 lb.2"60 "72 994NOK
A93W-2-484000 lb.4"62 "90 608NOK
StilModellKapasitetGaffelhøydeGaffellengdeGaffelbreddeTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A90-1-362000 lb.2"36 "2"57.5 "25 "52 210NOK
A90-1-482000 lb.2"48 "2"58.5 "25 "56 720NOK
A90-1-422000 lb.2"42 "2"57.5 "25 "54 812NOK
A90-2-364000 lb.2"36 "3"59.5 "25 "61 924NOK
A90-2-484000 lb.2"48 "4"59.5 "25 "71 985NOK
A90-2-424000 lb.2"42 "4"59.5 "25 "67 010NOK
A90-3-426000 lb.2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "85 341NOK
A90-3-546000 lb.2.5 "54 "4.5 "61.5 "30 "107 023NOK
A90-3-486000 lb.2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "100 952NOK
VESTIL -

Spoleløfter, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommers stanglengde

ModellSakPris (eks. mva)
HDP-CLAG7UBC22 577 NOK
CALDWELL -

Lasteløfter Justerbar 2t L43

ModellSakPris (eks. mva)
90ACL - 2AE6JEB87 388 NOK

Palleløftere under kroken

Pallekontakter er egnet for løfting av tunge og store laster uten ekstra krav til kjeder og slynger i lagringsanlegg, lager og verft. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Caldwell, Dayton og Vestile palleløftere med robust stålkonstruksjon for å sikre høy styrke og beskyttelse mot etsende væsker og tøffe industrielle forhold. Utvalgte palleløftere fra Caldwell er utstyrt med en justerbar bøyle for balansert håndtering med forskjellige lastesentre og en maksimal lastekapasitet på 6600 lb. De justerbare gaflene og strupen til disse løfterne letter henholdsvis rask justering av gaffelspredning og enkel håndtering av høyere stablet last. Dayton pallejekker er integrert med to faste hjul for brukervennlighet og maksimal portabilitet på arbeidsplassen. Velg fra et bredt utvalg av disse pallejekkene tilgjengelig i gaffellengder fra 36 til 54 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?