ENERPAC RAR502 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde | AF7YKK 23NP24

ENERPAC RAR502 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YKK Modell: RAR502Kryssreferanse: 23NP24

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull GjengestørrelseM6
Base til Advance Port1.19 "
Kapasitet50 tonn.
Kollapset høyde7.92 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring3.74 "
Sylinder Effektivt Area Advance10.99 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område3.54 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde9.89 "
FinishAnodisert
MaterialeAluminum
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt54.9 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang21.65 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet6.97 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.55 "
Valgfri tilt Sadel Dia.2.8 "
Utenfor Dia.5.71 "
Stempel Dia.2.95 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.12 "
Stroke1.97 "
Topp for å trekke inn port2.21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.29
Skipets høyde (cm)28.04
Skipets lengde (cm)20.47
Skipets bredde (cm)15.44
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellInntrekking av oljekapasitetBase til Advance PortKapasitetValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.SadeldiameterStrokePris
ENERPAC RAR1004 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YHA 23NP20 RAR 100448.58 cu. i.1.7 "100 tonn.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "97 257 NOK
ENERPAC RAR1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YHB 23NP21 RAR 100672.87 cu. i.1.7 "100 tonn.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "5.91 "111 783 NOK
ENERPAC RAR1008 Hydraulisk sylinder, 100 tonn, 7-7/8 tommers slaglengde | AF7YKH 23NP22 RAR 100897.04 cu. i.1.7 "100 tonn.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "125 121 NOK
ENERPAC RAR1506 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YKJ 23NP23 RAR 1506120.86 cu. i.1.5 "150 tonn.0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "160 196 NOK
ENERPAC RAR504 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YKL 23NP25 RAR 50413.95 cu. i.1.19 "50 tonn.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "61 011 NOK
ENERPAC RAR506 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YKM 23NP26 RAR 50620.92 cu. i.1.19 "50 tonn.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "69 880 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RAR502 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde
58 745 NOK / enhet