Malingstanker og trykkpotter

filtre

Malingtanker og trykkbeholdere er ideelle for sprøytepistoler for å lagre og levere maling ved konstant trykk. Disse tankene er laget av metall og kan settes under trykk ved hjelp av en luftkompressor for å tvinge maling ut av tanken og gjennom sprøytepistolens dyse.
BINKS -

Malingstank m / sprøytepistol

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A98-3146Stål27 767NOK
B98C-357Forzinket stål26 808NOK
BINKS -

Malingstank

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A83C-220Forzinket stål18 373NOK
B83C-210Forzinket stål13 371NOK
C83C-221Forzinket stål33 931NOK
D83Z-220Forzinket stål skall; Rustfritt stål deksel20 834NOK
SPEEDAIRE -

Tankmaling 2 1/2 G

ModellSakPris (eks. mva)
6Z899AF2YFG7 301 NOK
DAYTON -

Malingstank 2 1/2 gallon galvanisert stål

ModellSakPris (eks. mva)
1ZMG5AB4PPX2 708 NOK

Malingstanker og trykkpotter

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Binks, Dayton og Speedaire malingstanker som er best egnet for bruk med sprøytepistoler for å lagre og tilføre maling ved et konstant forhåndsinnstilt trykk. Disse enhetene har stålkonstruksjon for å tåle trykk på opptil 80 psi og 4 låsekroker for å sikre sikker lekkasjesikker drift. Utvalgte modeller (Binks og Speedaire) leveres videre utstyrt med et bærehåndtak av kroktype som gjør det enkelt å montere for en håndfri sprøyteoperasjon og en trykkregulator med en måler for å overvåke trykktilførselen. De har også en slangetrommel og avtrekkerdrevet sprøytepistol for å gi maksimal portabilitet på arbeidsplassen og brukerkomfort for langvarig bruk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en malingstank og en trykkbeholder?

En malingstank holder maling ved atmosfærisk trykk mens trykkpotten holder maling under et spesifikt trykk over atmosfærisk trykk.

Hva er et trykkkarmalingssystem?

Et trykkbeholdermalingssystem er en type malingleveringssystem som bruker en spesialisert beholder kalt en trykkbeholder for å holde maling under trykk. Trykket forstøver malingen mens den sprayes, noe som resulterer i en jevnere og jevnere påføring. Systemet brukes med en sprøytepistol og en luftkompressor og kan brukes til å påføre et bredt spekter av belegg, inkludert oljer, uretaner og lakker.

Hvordan rengjør jeg en malingstank eller trykkbeholder?

Mens tanken fortsatt er våt, fjern malingen med et løsemiddel eller vannbasert rengjøringsmiddel.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?