GENERAL ELECTRIC Strømbryter: THED-serien


filtre
LUFT @ 125VDC: 20kA , LUFT @ 240VAC: 65kA , LUFT @ 277VAC: 65kA , LUFT @ 480VAC: 25kA , LUFT @ 600VAC: 18kA , effektbrytertype: standard , Dybde: 3.38 " , Rammestørrelse: 150A / THED , Rammetype: TED , Høyde: 6.3 " , Maks. Ledningsstørrelse: 8AWG , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Montering: Plugg inn panelbord , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellBreddeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingampsDC-spenningsvurderingAntall polerFaseSpenningPris (eks. mva)
A
TED113030
--65kAIC @ 480V30A-1-277V3 359 NOK
RFQ
B
TED124040WL
--25kAIC @ 480V40A-2-480V3 799 NOK
RFQ
C
TED136090WL
--25kAIC @ 480V90A-3-600V10 730 NOK
RFQ
A
TED113020
--65kAIC @ 480V20A-1-277V3 063 NOK
RFQ
C
TED136110WL
--25kAIC @ 480V110A-3-600V21 235 NOK
RFQ
C
TED136100WL
--25kAIC @ 480V100A-3-600V10 730 NOK
RFQ
C
TED136035WL
--25kAIC @ 480V35A-3-600V10 221 NOK
RFQ
B
TED124050WL
--25kAIC @ 480V50A-2-480V3 799 NOK
RFQ
C
TED136125WL
--25kAIC @ 480V125A-3-600V21 235 NOK
RFQ
C
TED136050WL
--25kAIC @ 480V50A-3-600V10 221 NOK
RFQ
C
TED136045WL
--25kAIC @ 480V45A-3-600V10 221 NOK
RFQ
C
TED136150WL
--25kAIC @ 480V150A-3-600V21 235 NOK
RFQ
C
TED136040WL
--25kAIC @ 480V40A-3-600V10 221 NOK
RFQ
D
TED113030WL
1.4 "277 VAC-30125 VDC11-8 343 NOK
D
TED113015WL
1.4 "277 VAC-15125 VDC1--8 652 NOK
D
TED113025WL
1.4 "277 VAC-25125 VDC11-9 048 NOK
D
TED113020WL
1.4 "277 VAC-20125 VDC11-8 652 NOK
E
TED136030WL
4.1 "600 VAC-30500 VDC33-23 833 NOK
E
TED136025WL
4.1 "600V AC-25A500V DC33-23 833 NOK
E
TED136020WL
4.1 "600 VAC-20500 VDC33-24 553 NOK
F
TED124030WL
4.1 "480 VAC-30250 VDC21-19 844 NOK
F
TED124020WL
4.1 "480 VAC-20250 VDC21-19 844 NOK
F
TED124015WL
4.1 "480 VAC-15250 VDC21-19 844 NOK
F
TED124025WL
4.1 "480 VAC-25250 VDC2--19 844 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?