DAYTON Axial Upblast eksosventilatorer med beltedrevspakker


filtre
Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.75 " , CFM @ 0.750-In. SP: 14105 , Drive Type: Belte , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Takprodukt , Propellmateriale: Stål , Krever: Takstein for nye installasjoner , Hastighetskontrollerbar: Nei
StilModellCFM @ 0.375-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.500-inn. SPFan RPMMaks. BHPMaks. DriftsforsterkerMotor HPPris (eks. mva)
A
7HZ23
-44.75 "44.75 "-6261.804.6-4.8/2.41.533 884 NOK
A
7HZ18
-44.75 "44.75 "-4970.9012.0 / 5.8-6.03/431 887 NOK
A
7HZ33
-56.75 "56.75 "-3991.814.6-4.8/2.41.548 804 NOK
A
7HZ32
-56.75 "56.75 "-3991.8118.0 / 9.3-9.01.547 964 NOK
A
7HZ39
-66.5 "66.5 "-4083.6233.8/16.9370 836 NOK
A
7HZ27
-50.5 "50.5 "-4821.814.6-4.8/2.41.539 546 NOK
A
7HZ26
-50.5 "50.5 "-4821.8118.0 / 9.3-9.01.538 707 NOK
A
7HZ43
-72.5 "72.5 "-3373.6033.8/16.93101 132 NOK
A
7HZ22
-44.75 "44.75 "-6261.8018.0 / 9.3-9.01.533 044 NOK
A
7HZ21
-44.75 "44.75 "-5471.203.2-3.2/1.6134 296 NOK
A
7HZ38
-66.5 "66.5 "-3662.6120.2 / 10.7-10.1272 236 NOK
A
7HZ19
-44.75 "44.75 "-4970.902.9-2.8/1.43/430 486 NOK
A
7HZ20
-44.75 "44.75 "-5471.2013.0 / 6.6-6.5130 924 NOK
A
7HZ17
-38.75 "38.75 "-7651.2013.0 / 6.6-6.5126 573 NOK
A
7HZ10
-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6/0.81/323 335 NOK
A
7HZ44
-72.5 "72.5 "-3373.608.4-8.0/4.03104 269 NOK
A
7HZ45
-72.5 "72.5 "-4006.0015.0-13.6/6.85104 156 NOK
A
7HZ46
-72.5 "72.5 "-4589.0521.1-19.1/9.57.598 195 NOK
A
7HZ16
-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8/1.43/427 462 NOK
A
7HZ40
-66.5 "66.5 "-4083.628.4-8.0/4.0373 973 NOK
A
7HZ11
-36.375 "36.375 "-8080.608.8 / 4.2-4.41/223 485 NOK
A
7HZ12
-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2/1.11/226 373 NOK
A
7HZ13
-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/426 337 NOK
A
7HZ14
-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8/1.43/424 936 NOK
A
7HZ15
-38.75 "38.75 "-6950.9012.0 / 5.8-6.03/428 863 NOK
A
7HZ28
11,47150.5 "50.5 "-5302.4120.2 / 10.7-10.1240 864 NOK
A
7HZ29
11,47150.5 "50.5 "-5302.416.0-5.8/2.9241 140 NOK
A
7HZ24
13,65944.75 "44.75 "-6892.4020.2 / 10.7-10.1234 552 NOK
A
7HZ25
13,65944.75 "44.75 "-6892.406.0-5.8/2.9234 829 NOK
A
7HZ34
14,61456.75 "56.75 "-4392.4020.2 / 10.7-10.1249 375 NOK
A
7HZ35
14,61456.75 "56.75 "-4392.406.0-5.8/2.9249 651 NOK
A
7HZ30
19,22850.5 "50.5 "12,9156073.618.4-8.0/4.0343 479 NOK
A
7HZ36
23,37656.75 "56.75 "16,3265023.618.4-8.0/4.0352 151 NOK
A
7HZ41
25,20466.5 "66.5 "20,3924835.9715.0-13.6/6.8575 074 NOK
A
7HZ31
26,36350.5 "50.5 "23,5227185.9815.0-13.6/6.8544 292 NOK
A
7HZ37
30,75866.5 "66.5 "28,2405945.9815.0-13.6/6.8554 430 NOK
A
7HZ42
40,15466.5 "66.5 "28,4695528.9821.1-19.1/9.57.580 786 NOK
A
7HZ47
50,97672.5 "72.5 "-50412.0526.9-24.3/12.210105 618 NOK

Axial Upblast eksosventilatorer med beltedrevspakker

Dayton aksial oppblåst eksosventilator er takmontert for å slippe ut skitten luft, fett og lukt fra industrier og kommersielle bygninger. De har kraftig galvanisert stålhus med boltede sømmer og forsterkede kanter for styrke og værbestandighet. Disse ventilatorene har propeller i stål med bratte blader for å generere mindre lyd og sommerfugldempere for å forhindre uønsket tilbaketrekk. De har remdrevne motorer for større fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med propellens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse aksiale oppblåsingsventilatorene, tilgjengelig i bladdiametre fra 24 til 60 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?