DAYTON 7HZ40 Eksosventil med drivpakke 208-230/460 V | AF3MEZ

DAYTON 7HZ40 Eksosventil med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3MEZ Modell: 7HZ40

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde66.5 "
Base bredde66.5 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.54 "
CFM @ 0.000-inn. SP37,655
CFM @ 0.125-inn. SP33,239
CFM @ 0.250-inn. SP25,221
KjøretypeBelte
Fan RPM408
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. BHP3.62
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker8.4-8.0/4.0
Motor HP3
Motor Hz60/50
Motor Spenning208-230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.66-1 / 2 "
Total høyde45 "
Fase3
Propell Dia.54 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
Shaft Dia. Propellende (inn.)1-1/2
Skaft Dia. Sheave End1-1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, med stasjonspakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 414.954
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.500-inn. SPFan RPMMaks. BHPMaks. DriftsforsterkerMotor HPPris
DAYTON 7HZ10 Eksosventil med drivpakke 208-230/460 V | AF3MDR 7HZ10-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6/0.81/323 335 NOK
DAYTON 7HZ11 Eksosventil med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3MDT 7HZ11-36.375 "36.375 "-8080.608.8 / 4.2-4.41/223 485 NOK
DAYTON 7HZ12 Eksosventil med drivpakke 208-220 / 440 V | AF3MDU 7HZ12-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2/1.11/226 373 NOK
DAYTON 7HZ13 Eksosventil med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3MDV 7HZ13-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/426 337 NOK
DAYTON 7HZ14 Eksosventil med drivpakke 208-220/440 V | AF3MDW 7HZ14-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8/1.43/424 936 NOK
DAYTON 7HZ15 Eksosventil med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3MDX 7HZ15-38.75 "38.75 "-6950.9012.0 / 5.8-6.03/428 863 NOK
DAYTON 7HZ16 Eksosventil med drivpakke 208-220 / 440 V | AF3MDY 7HZ16-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8/1.43/427 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HZ40 Eksosventil med drivpakke 208-230/460 V
73 973 NOK / enhet