VAL-MATIC Sommerfuglventiler


filtre
Body Material: Støpejern ASTM A126 , Foringsmateriale: god , Maks. Vanntrykk: 150 psi , Stil: med flens , Temp. Område: -70 til 210 grader F
StilModellBoltsirkel Dia.Antall bolthullRørstørrelsePris (eks. mva)
A
2006 / 1B02AK
3 / 4 "86"17 938 NOK
B
2008 / 1B08
3 / 4 "88"22 174 NOK
B
2006 / 1B08AK
3 / 4 "86"17 938 NOK
C
2006 / 6BL
3 / 4 "86"16 134 NOK
A
2008 / 1B02AK
3 / 4 "88"22 174 NOK
C
2008 / 8BL
3 / 4 "88"19 448 NOK
B
2004 / 1A08AK
5 / 8 "84"16 652 NOK
A
2004 / 1A02
5 / 8 "84"16 652 NOK
C
2003 / 3BL
5 / 8 "43"14 331 NOK
C
2004 / 4BL
5 / 8 "84"14 331 NOK
B
2003 / 1A08
5 / 8 "43"16 652 NOK
A
2003 / 1A02AK
5 / 8 "43"16 652 NOK
A
2010 / 1C02AK
7 / 8 "1210 "31 878 NOK
A
2012 / 1C02AK
7 / 8 "1212 "37 904 NOK
C
2012 / 12BL
7 / 8 "1212 "36 100 NOK
C
2010 / 10BL
7 / 8 "1210 "29 766 NOK
B
2010 / 1C12AK
7 / 8 "1210 "31 878 NOK
B
2012 / 1C16
7 / 8 "1212 "37 904 NOK

Sommerfuglventiler

Val-Matic spjeldventiler brukes til å starte, stoppe og regulere væskestrømmen i både lav- og høytrykksrørledninger, kjemiske prosessanlegg og kloakkbehandlingsanlegg. Disse flensventilene har en skiveformet lukkemekanisme for å sikre væskeavstengning via en aktuator og ASTM A126-klassifisert støpejernskonstruksjon som gir vibrasjonsdemping og slitestyrke. Disse AWWA klasse 150B standard sommerfuglventiler kan betjenes ved temperaturer mellom -32 og 210 grader F og tåler vanntrykk opp til 150 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse Val-Matic sommerfuglventilene tilgjengelig i rørstørrelser på 3, 4, 6 og 8 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?