MAIN FILTER INC. Utskiftbare hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 150 mikron, Viton tetning


filtre
Bunn-ID: 1.654 " , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 150 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 150 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0178715
1.85 "-435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "366NOK
RFQ
B
MF0504963
1.85 "---6.02 "0.87 "1.85 "479NOK
RFQ
A
MF0178585
1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "366NOK
RFQ
C
MF0178671
1.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "340NOK
RFQ
C
MF0178670
1.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "340NOK
RFQ
C
MF0178527
1.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "340NOK
RFQ
C
MF0178668
1.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "340NOK
RFQ
C
MF0178669
1.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "340NOK
RFQ
D
MF0178531
1.752 "-435 PSI114 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "439NOK
RFQ
D
MF0178778
1.752 "435435 PSI114 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "439NOK
RFQ
D
MF0178781
1.752 "-435 PSI114 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "439NOK
RFQ
D
MF0178780
1.752 "435435 PSI114 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "439NOK
RFQ
E
MF0178586
2.717 "-435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "619NOK
RFQ
F
MF0178908
2.717 "---6.81 "1.343 "2.717 "703NOK
RFQ
F
MF0505026
2.717 "---6.81 "1.343 "2.717 "703NOK
RFQ
E
MF0178850
2.717 "-435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "619NOK
RFQ
G
MF0880000
3.071 "305305 PSI488 kvm Tommer8.22 "1.701 "3.071 "858NOK
RFQ
G
MF0880004
3.071 "-305 PSI488 kvm Tommer8.221.701 "3.071 "858NOK
RFQ
H
MF0504008
3.563 "435435 PSI449 kvm Tommer6.37 "1.898 "3.563 "793NOK
RFQ
H
MF0504010
3.563 "-435 PSI449 kvm Tommer6.37 "1.898 "3.563 "793NOK
RFQ
H
MF0505125
3.563 "435435 PSI449 kvm Tommer6.37 "1.898 "3.563 "793NOK
RFQ
I
MF0179040
3.563 "-435 PSI1028 kvm Tommer12.911.894 "3.563 "1 512 NOK
RFQ
I
MF0178365
3.563 "-435 PSI1028 kvm Tommer12.911.894 "3.563 "1 512 NOK
RFQ
J
MF0223562
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0342997
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0614947
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0007594
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0178556
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0118049
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0880237
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0680895
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0880234
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0715038
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0641651
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0592167
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0418166
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0418162
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0876854
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0067123
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0077492
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0090767
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0614948
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0418163
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0418161
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0407947
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0066582
3.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
J
MF0418160
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?