MAIN FILTER INC. MF0880000 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 Inch Height | CG4WVF 9600EAL1503F2

HOVEDFILTER INC. MF0880000 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde

Vare: CG4WVF Modell: MF0880000Kryssreferanse: 9600EAL1503F2 '
858NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Skjul trykk305
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse488 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.22 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron150
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.701 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Repalement PUROLATOR 9600EAL1503F2

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0007594 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6RKA MF00075943.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066582 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF7CWF MF00665823.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0067123 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF7CXV MF00671233.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0077492 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF7DHH 57843 MF00774923.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0090767 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF7DUY MF00907673.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0118049 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF7FLY 50309D149W MF01180493.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178365 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 12.91 tommers høyde | CF7KPR 2055872 MF01783653.563 "-435 PSI1028 kvm Tommer12.911.894 "3.563 "1 512 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0880000 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde
858NOK / enhet