MILWAUKEE VALVE Ventil med lav bly messing, loddetinn


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Panserstil: gjenget , Tilkoblingstype: Loddetinn , Håndtaksmateriale: Cast Iron , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 200 Grader F , Maks. Vanntrykk: 200 psi , Stammateriale: Messing , Ventilstammetype: Ikke-stigende , Kilemateriale: Messing
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
UP668 1/2 "
1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "647NOK
A
UP668 3/8 "
1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "575NOK
A
UP668 3/4 "
2 5 / 16 "3 / 4 "3-5 / 16 "752NOK
A
UP668 1 "
2 27 / 32 "1"3-15 / 16 "1 049 NOK
A
UP668 1-1 / 2 "
3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "1 537 NOK
A
UP668 2 "
3 31 / 32 "2"6.031 "2 057 NOK
A
UP668 1-1 / 4 "
3"1.25 "4-11 / 32 "1 311 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?