Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL UP668 2-portventil 2-tommers loddemetall lavt bly-messing | AC7ZMF 39A273

MILWAUKEE VALVE UP668 2 "portventil 2 tommers messing med lav bly

På lager
Vare: AC7ZMF Modell: UP668 2 "Kryssreferanse: 39A273
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
2 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialMessing med lav bly
Motorpansergjenget
TilkoblingstypeLoddetinn
HåndteringsmaterialeCast Iron
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 31 / 32 "
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse2"
StammaterialeMessing
Toppen av håndtaket til innløpssenteret6.031 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481801060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
MILWAUKEE VALVE UP668 3/8" portventil 3/8 tommers loddemetall | AC7ZLZ 39A267 UP668 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "575NOK
MILWAUKEE VALVE UP668 1/2" portventil 1/2 tommers loddemetall lavt bly messing | AC7ZMA 39A268 UP668 1/2 "1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "647NOK
MILWAUKEE VALVE UP668 3/4" portventil 3/4 tommers loddemetall lavt bly messing | AC7ZMB 39A269 UP668 3/4 "2 5 / 16 "3 / 4 "3-5 / 16 "752NOK
MILWAUKEE VALVE UP668 1" portventil 1 tommers loddemetall lavt bly messing | AC7ZMC 39A270 UP668 1 "2 27 / 32 "1"3-15 / 16 "1 049 NOK
MILWAUKEE VALVE UP668 1-1/4" portventil 1-1/4 tommers loddemetall | AC7ZMD 39A271 UP668 1-1 / 4 "3"1.25 "4-11 / 32 "1 311 NOK
MILWAUKEE VALVE UP668 1-1/2" portventil 1-1/2 tommers loddemetall | AC7ZME 39A272 UP668 1-1 / 2 "3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "1 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP668 2 "portventil 2 tommers messing med lav bly
2 057 NOK / enhet