Regenerativ tørkemiddel tørketrommel

filtre

Regenerative trykklufttørkere med tørkemiddel brukes til å fjerne fuktighet fra luften og er egnet for bruk med instrumentering og kontrollsystemer, spraymaling og beleggutstyr og pneumatisk verktøy.
INGERSOLL-RAND -

Trykkluft tørketrommel

Luftkompressortørkere fra Ingersoll Rand er designet for å undertrykke duggpunktet til trykkluft ved å fjerne fuktighet fra den før luften kondenserer til en skadelig væske. Disse tørketrommene tilbyr flertrinnsfiltrering for å fjerne gjenværende forurensninger og forbedre systemets effektivitet og produktkvalitet. Deres energieffektive design har et kjølesystem kombinert med termisk masse for å lagre kald energi effektivt. Disse tørketrommene er utstyrt med en brukervennlig mikroprosessorkontroller for å få maksimal kontroll over hvordan tørketrommelen fungerer mens de overvåker strømforholdene. Ingersoll tørketromler har flere alarmskjermer for å minimere nedetid og energisparemodus for automatisk avstenging. Noen modeller leveres med sentrifugalseparasjon for å separere og fjerne fuktighet fra den avkjølte luften. Velg fra et bredt utvalg av Ingersoll Rand trykklufttørkere, tilgjengelig i en- og trefasemodeller på Raptor Supplies.

StilModellMaks. PressCFMDybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseRørstørrelsePris (eks. mva)
AHL3001H00AA-30032 "---1-234 980NOK
RFQ
AHL2501H00AA-25032 "---1-199 619NOK
RFQ
AHL2001H00AA-20032 "---1-196 226NOK
RFQ
AHL1601H00AA-16032 "---1-208 198NOK
AHL1201H00AA-12030 "---1-186 676NOK
AHL5001H00AA-50040 "---1-316 807NOK
RFQ
AHL8001H00AA-80051 "---1-455 891NOK
RFQ
BHL4001H00AA-40036 "---1-265 282NOK
RFQ
AHL10001H00AA-100051 "---1-500 766NOK
RFQ
AHL6001H00AA-60042 "---1-379 417NOK
RFQ
CD140IT203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "PT91 677NOK
CD170IT203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "PT119 002NOK
CD102IT203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "PT82 307NOK
CD60IT203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "PT64 337NOK
CD25IT203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "PT44 586NOK
DD54IN203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "PT36 530NOK
DD18IN203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "PT19 205NOK
CD42IT203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "PT52 409NOK
DD12IN203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "PT20 310NOK
DD42IN203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "PT35 041NOK
DD25IN-SR203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "PT24 198NOK
DD108IN203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "PT55 918NOK
ENVC1000220 psi1000-72 "69 "32 "34 "flens463 310NOK
RFQ
ENVC400230 psi400-30 "58 "28 "32 "PT240 873NOK
FNVC300230 psi300-30 "58 "28 "32 "PT212 211NOK
StilModellPris (eks. mva)
A53RG6243 788NOK
A53RG6454 198NOK
A53RG6770 415NOK
A53RG6876 747NOK
A53RG6561 274NOK
A53RG6032 475NOK
A53RG6984 782NOK
A53RG7094 066NOK
A53RG6349 346NOK
A53RG6662 481NOK
A53RG6137 245NOK
A53RG71132 401NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig størrelse på regenerativt tørkemiddel trykklufttørker for applikasjonen min?

Vurder faktorer som strømningshastigheten og trykket til trykkluften, fuktighetsnivået i trykkluften og ønsket duggpunkt.

Hvordan vedlikeholde regenerative tørker med tørkemiddel?

Regelmessig vedlikehold av disse trykklufttørkerne innebærer å sjekke og bytte ut tørkemiddelmaterialet, rengjøre og inspisere ventiler og rør, sjekke og bytte ut filtrene og overvåke tørkerens ytelse.

Hvordan sikre sikkerhet under regenereringsprosessen?

  • Tørkemidlet blir varmt under regenereringsprosessen, håndter det med forsiktighet.
  • Sørg for riktig ventilasjon av varm luft som brukes til regenerering.

Hvordan bestemmer jeg det riktige duggpunktet for min trykkluftpåføring?

Riktig duggpunkt for enhver bruk av trykkluft avhenger av følsomheten til utstyret eller prosessen for fuktighet, miljøforholdene og sikkerhets- og kvalitetskravene.

Hva er forskjellen mellom en oppvarmet og varmefri lufttørker?

Oppvarmede tørketørkere bruker varme, mens varmefrie tørkere bruker tørr luft (generert av dem) for å fjerne vanndamp fra tørkematerialet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?