INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 400 Cfm 100 Hk

Vare: AC2DCV Modell: HL4001H00AAKryssreferanse: 2HUC9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

271 052 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
CFM400
StyreventilIkke smurt
Syklus10 minutt
Dybde36 "
Duggpunkt-40 grader F
Forsterker med full belastning4.0
Høyde68 "
Hz60
Inntakstrømskapasitet @ 100 PSI400
Innløp / utløp NPTF (inn.)2
ISO-klasse2
Maks. Omgivelsestemp.120 F
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Arbeids press150 psi
Utløpsstrømskapasitet @ 100 PSI340
Fase1
Trykkfall3 psi
typendesiccant
Spenning115
Bredde52.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 501.75
Skipets høyde (cm)231.14
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)157.48
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ingersoll Rand HLA4001H00AA trykklufttørker er ideell for å fjerne fuktighet og urenheter fra trykkluftsystemer, og forbedrer kvaliteten på trykkluft for industrielle applikasjoner. Den sikrer at luften er fri for forurensninger, og forhindrer korrosjon, utstyrsskader og produktødeleggelse. Dette utstyret brukes i produksjons-, bil-, farmasøytisk og matvareindustrien.

Egenskaper:

  • Denne Ingersoll Rand-lufttørkeren har en maksimal strømningshastighet på 400 cfm.
  • Den opererer med et maksimalt trykk på 150 psi og kan håndtere temperaturer opp til 120 grader F.
  • Denne Ingersoll Rand-lufttørkeren har et luftinntak og -utløp på 2 tommer, ved bruk av NPT-tilkoblinger.
  • Den er designet for en maksimal kompressoreffekt på 100 hk.
  • Denne Ingersoll Rand-lufttørkeren opererer med en spenning på 115V med en enfaset konfigurasjon.
  • Den har konstruksjon i rustfritt stål for holdbarhet og korrosjonsbestandighet på utsatte overflater.
  • Denne tørketrommelen filtrerer effektivt forurensninger og olje fra trykkluften.
  • Den kan håndtere en minimum strømningshastighet på 90 cfm ved et minimum driftstrykk på 75 psi.
  • Denne trykklufttørkeren inkluderer en fuktighetsindikator for fargeendring, en digital kontroller, et filter og tårntrykkmålere for effektiv drift.
  • Den har smart kontroll og inkluderer et aktivert aluminiumoksydfilter for effektiv og presis styring av trykklufttørking, som sikrer optimal fuktfjerning og systemytelse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger Apollo spjeldventiler?

A.

  • Programkompatibilitet
  • Materialkompatibilitet
  • Ventilstørrelse
  • Trykkvurdering
  • Krav til flytkontroll
  • Aktiveringstype
  • Forseglingsmateriale
  • Temperaturspenn

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressCFMDybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseRørstørrelsePris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttørker Tørkemiddel 120 Cfm 30 Hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-190 736 NOK
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttørker Tørkemiddel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-212 727 NOK
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-200 493 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Lufttørker Tørkemiddel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-203 960 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-240 091 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 500 Cfm 150 Hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-323 697 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 600 Cfm 150 Hk | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-387 669 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 400 Cfm 100 Hk
271 052 NOK / enhet