Abrasive hjuladaptere

filtre

3M -

Mandler

StilModellSakLengdeMaks. RPMTrådstørrelseSkive ODPris (eks. mva)
A13968dor2"14,000-1"111NOK
B932Mandler-20,000 RPM--204NOK
C934Mandler-12,000 RPM--361NOK
D04020Mini dorn-14,000--256NOK
E04018Scotch-brite hjultilbehør2 1 / 16 "22,200-3 / 4 "189NOK
F13928Gjenget dorn-24,1001 / 4-20-56NOK
F14307Gjenget dorn-24,1008-32-84NOK
G15012Enhetlig hjulspindel-25,100--2 940NOK
MERIT -

Adapterskaft

StilModellPris (eks. mva)
A08834125003300NOK
A08834122568190NOK
WEILER -

Brush Drive Arbors

StilModellShank Dia.Pris (eks. mva)
A890291 / 2 "686NOK
B890332 / 3 "1 830NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A952023.125 "195NOK
A952033.375 "190NOK
NORTON ABRASIVES -

Aluminiumreduserende bøssing Slipeklaffer

Norton Abrasives-reduserende bøssinger brukes med klaff- og konvolutthjul. De sikrer en tettsittende passform på dor i små størrelser for å minimere hjulsenterhullene. De har aluminiumskonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet, og er integrert med kontaktskiver for å fordele trykket på mutterne og forhindre skade. Disse engangsbøssingene oppfyller ANSI-standarder og har flenser i ett stykke for å hjelpe til med justering og montering av lagrene. Velg fra et bredt utvalg av disse bøsningene, tilgjengelig i åpningshullstørrelser på opptil 3 tommer. De selges i pakker med 2 enheter.

StilModellArbor HoleSkive ODPris (eks. mva)pk. Antall.
A662610805291"2"1 044NOK 2
A662610805311"3"2 016NOK 2
A662610805331"5"2 493NOK 2
B662610803831-1 / 2 "3"1 706NOK 2
A662610805341-1 / 4 "5"2 635NOK 2
A662610805201-1 / 4 "10 "6 599NOK 2
C662610805301-1 / 4 "2"1 238NOK 2
A662610805321-1 / 4 "3"1 622NOK 2
A662610805361.2586 377NOK 2
A662610805285 / 8 "2"1 158NOK 2
StilModellPris (eks. mva)
A056201 281NOK
A056211 204NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Plateholderadapter

StilModellLengdeShank Dia.Skive ODPris (eks. mva)
AM-0801.75 "1/83/1670NOK
BM-14-22"1/47/1653NOK
CM-23-L2"1/43/4186NOK
BM-14-33"1/47/1655NOK
DM-21-44"1/43/890NOK
DM-21-66"1/43/8105NOK
WEILER -

Arbor-adaptere

StilModellArbor HolePris (eks. mva)
A03812til 1 "41NOK
A03814til 1-1 / 2 "34NOK
A03813til 1-1 / 4 "46NOK
A03809til 1/2 "46NOK
A03811til 3/4 "45NOK
A03810til 5/8 "45NOK
A03824til 7/8 "48NOK
3M -

Dsc-holder tilpasset

StilModellPris (eks. mva)
A229723 618NOK
B229713 399NOK
C229703 521NOK
NORTON ABRASIVES -

Aluminiumreduserende foringer, pakke med 2

Norton Abrasives-reduserende bøssinger brukes med Bear-Tex-klaffhjul og convolute-hjul, i tillegg til å minimere hjulsenterhullene for å passe godt til små dører. De har aluminiumskonstruksjon for å motstå korrosjon og sikre holdbarhet og er integrert med kontaktskiver for å fordele trykket på mutterne og forhindre skader. Disse engangsbøssingene til engangsbruk oppfyller ANSI-standarder og er tilgjengelige i en pakke med 2 stk.

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A66261080523206NOK 2
A66261080524195NOK 2
A66261080525133NOK 2
A66261080522130NOK 2
3M -

Forlengeradapterspindel 2 x ,25 x 1 tomme, 40 stk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
30134AC2EFL8 702 NOK
1
MERIT -

adapter

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
08834131612AC8UFG19NOK
1
3M -

Konisk adapter 2-3 x 1/16-1/2 x 3/8 tommer, 50 pk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
30133AB9JKR4 090 NOK
1
3M -

Børste Flens Side Ta Diameter 2 Tommer, 25 Pk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
27628AB9BYD3 936 NOK
1
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Skiveholderadapter 3/8 tommer 2-21 / 2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
W-23MSPAH8WXT63NOK
1
DEWALT -

Flenssett 1.83 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
D284932AC9XAJ171NOK
1
3M -

Skiveholdermutter 5/16 tommer x 5/8-11, 10 stk.

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
51047AC2EGN1 484 NOK
1
DEWALT -

Flensstøtte 2 In

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
D284933AC9XAK95NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?