INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 600 Cfm 150 Hk | AC2DCX 2HUD2

INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 600 Cfm 150 Hk

Vare: AC2DCX Modell: HL6001H00AAKryssref: 2HUD2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

387 669 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
CFM600
StyreventilIkke smurt
Syklus10 minutt
Dybde42 "
Duggpunkt-40 grader F
Forsterker med full belastning4.0
Høyde83 "
Hz60
Inntakstrømskapasitet @ 100 PSI600
Innløp / utløp NPTF (inn.)2
ISO-klasse2
Maks. Omgivelsestemp.120 F
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Arbeids press150 psi
Utløpsstrømskapasitet @ 100 PSI510.0
Fase1
Trykkfall3 psi
typendesiccant
Spenning115
Bredde56.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 748.8
Skipets høyde (cm)231.14
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)157.48
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrollpanel (mikroprosessor med MODBUS-funksjon)
    • Diffuser (avtakbar, rengjørbar)
    • For Air Comp. HP (150)
    • Min. Arbeidstrykk (PSI) (75)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressCFMDybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseRørstørrelsePris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttørker Tørkemiddel 120 Cfm 30 Hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-190 736 NOK
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttørker Tørkemiddel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-212 727 NOK
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-200 493 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Lufttørker Tørkemiddel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-203 960 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-240 091 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-271 052 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 500 Cfm 150 Hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-323 697 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 600 Cfm 150 Hk
387 669 NOK / enhet