INGERSOLL-RAND Trykkluft tørketrommel


filtre
Fullfør: Pulverlakkert , Hz: 60 , Maks. Arbeids press: 150 psi , Type: desiccant
StilModellMaks. PressCFMDybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseRørstørrelsePris (eks. mva)
A
HL3001H00AA
-30032 "---1-234 980 NOK
RFQ
A
HL2501H00AA
-25032 "---1-199 619 NOK
RFQ
A
HL2001H00AA
-20032 "---1-196 226 NOK
RFQ
A
HL1601H00AA
-16032 "---1-208 198 NOK
A
HL1201H00AA
-12030 "---1-186 676 NOK
A
HL5001H00AA
-50040 "---1-316 807 NOK
RFQ
A
HL8001H00AA
-80051 "---1-455 891 NOK
RFQ
B
HL4001H00AA
-40036 "---1-265 282 NOK
RFQ
A
HL10001H00AA
-100051 "---1-500 766 NOK
RFQ
A
HL6001H00AA
-60042 "---1-379 417 NOK
RFQ
C
D140IT
203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "PT91 677 NOK
C
D170IT
203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "PT119 002 NOK
C
D102IT
203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "PT82 307 NOK
C
D60IT
203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "PT64 337 NOK
C
D25IT
203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "PT44 586 NOK
D
D54IN
203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "PT36 530 NOK
D
D18IN
203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "PT19 205 NOK
C
D42IT
203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "PT52 409 NOK
D
D12IN
203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "PT20 310 NOK
D
D42IN
203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "PT35 041 NOK
D
D25IN-SR
203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "PT24 198 NOK
D
D108IN
203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "PT55 918 NOK
E
NVC1000
220 psi1000-72 "69 "32 "34 "flens463 310 NOK
RFQ
E
NVC400
230 psi400-30 "58 "28 "32 "PT240 873 NOK
F
NVC300
230 psi300-30 "58 "28 "32 "PT212 211 NOK
E
NVC600
230 psi600-40 "62 "42 "33 "PT294 418 NOK
E
NVC200
230 psi200-30 "58 "28 "31-1 / 2 "PT179 678 NOK
E
NVC800
230 psi800-40 "62 "42 "33 "PT347 468 NOK
E
NVC700
230 psi700-40 "62 "42 "33 "PT314 609 NOK
G
D1190INA400
300 psi700-42 "62 "42 "33 "PT280 491 NOK
G
D850INA400
300 psi500-42 "62 "42 "33 "PT219 213 NOK
G
D420INA400
300 psi250-33 "40 "28 "31-1 / 2 "PT145 683 NOK
G
D680INA400
300 psi400-33 "40 "28 "32 "PT194 380 NOK
G
D1360INA400
300 psi800-42 "62 "42 "33 "PT286 899 NOK
G
D510INA400
300 psi300-33 "40 "28 "32 "PT175 130 NOK

Trykkluft tørketrommel

Luftkompressortørkere fra Ingersoll Rand er designet for å undertrykke duggpunktet til trykkluft ved å fjerne fuktighet fra den før luften kondenserer til en skadelig væske. Disse tørketrommene tilbyr flertrinnsfiltrering for å fjerne gjenværende forurensninger og forbedre systemets effektivitet og produktkvalitet. Deres energieffektive design har et kjølesystem kombinert med termisk masse for å lagre kald energi effektivt. Disse tørketrommene er utstyrt med en brukervennlig mikroprosessorkontroller for å få maksimal kontroll over hvordan tørketrommelen fungerer mens de overvåker strømforholdene. Ingersoll tørketromler har flere alarmskjermer for å minimere nedetid og energisparemodus for automatisk avstenging. Noen modeller leveres med sentrifugalseparasjon for å separere og fjerne fuktighet fra den avkjølte luften. Velg fra et bredt utvalg av Ingersoll Rand trykklufttørkere, tilgjengelig i en- og trefasemodeller på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?