INGERSOLL-RAND D680INA400 Trykklufttørker 400 Cfm 75 Hk 460v | AD8YQM 4NMH6

INGERSOLL-RAND D680INA400 Trykklufttørker 400 Cfm 75 Hk 460v

På lager
Vare: AD8YQM Modell: D680INA400Kryssref.: 4NMH6

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

206 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
CFM400
Duggpunkt38 Grader F
filtreF791IH
FinishPulverlakkert
Forsterker med full belastning12
Varmeveksler materialeRustfritt stål
ISO-klasse4
Maks. Luftkompressor HP75
Maks. Omgivelsestemp.120 Grader F
Maks. Innløpstemperatur120 Grader F
Maks. Press300 psi
Generell dybde33 "
Total høyde40 "
Samlet bredde28 "
Fase3
Rørstørrelse2 "PT
Power3.48 kW
KjølemediumR-404A
Kjølekompressor (HP)2-1/2
Spenning460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 172.35
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8419899540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressCFMDybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseRørstørrelsePris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttørker Tørkemiddel 120 Cfm 30 Hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-190 736 NOK
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttørker Tørkemiddel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-212 727 NOK
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-200 493 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Lufttørker Tørkemiddel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-203 960 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-240 091 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-271 052 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 500 Cfm 150 Hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-323 697 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND D680INA400 Trykklufttørker 400 Cfm 75 Hk 460v
206 723 NOK / enhet