A B Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Rustfritt stål , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 80 mm , Plattformhøyde: 1200 mm , Plattformbredde: 1600 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Lesbarhet: 500g , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 1000 mm x 1000 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Veiekapasitet: 1500kg , Materiale til veieplate: SUS304 , Veieplattformens dimensjoner: 1600 x 1200 x 80 mm , Veie overflatedybde: 1000 mm , Veieoverflatebredde: 1000 mm