Benk- og gulvvekter

filtre

ADAM EQUIPMENT -

Benkvekter

StilModellTotal lengdeSøknadsmodiKapasitetSamlet breddeKraftenhetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeTilkoblingsporterPris (eks. mva)
AGGS65a--------14 801NOK
BCCT4--------6 258NOK
CCKT16--------5 843NOK
DGGF330a--------20 398NOK
EGGS16a--------14 497NOK
FCCT8--------6 363NOK
GCKT4--------5 872NOK
HCPWPLUS35--------3 005NOK
HCPWPLUS75--------3 148NOK
ICKT8--------5 971NOK
AGGB65a--------15 808NOK
JCKT32--------5 780NOK
KCCT16--------6 943NOK
LGGS35a--------14 801NOK
MGGL330a--------23 006NOK
NGGF165a--------20 398NOK
NGGB165a--------16 319NOK
OCPWPLUS 6--------3 089NOK
PCPWPLUS15---11 3 / 4 "-11 3 / 4 "11 3 / 4 "-3 072NOK
RFQ
QCPWPLUS 75M8 7 / 10 "Veiing, dyre, dynamisk veiing75 kg / 165 lb.19 2 / 3 "Batteri og strømadapter19-7 / 10 "19 7 / 10 "Toveis RS-2325 711NOK
RCPWPLUS2008 7 / 10 "Veiing, dyre, dynamisk veiing200 kg / 440 lb.11 4 / 5 "AC-adapter (inkludert) eller (6) AA-batterier (ikke inkludert)11-4 / 5 "11 4 / 5 "Toveis RS-2323 417NOK
SGBK 1520.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling6 kg / 15 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-2329 630NOK
TGBK 15020.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling60 kg / 150 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-2328 778NOK
UGBK 30020.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling150 kg / 300 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-2329 934NOK
TGBK 6020.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling30 kg / 60 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-2328 778NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Accuris Series Mini Balances-vekter

StilModellPris (eks. mva)
AW4000-500517NOK
BW4000-100580NOK
KERN AND SOHN -

CCS-serien tellevekter

StilModellEnheterlinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeKvantitetsskala VeieområdePris (eks. mva)
ACCS 6K-6g+/-0.000005 kg100mmRustfritt stål230 x 230 x 100 mm230 mm230 mm6Kg8 930NOK
BCCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmRustfritt stål300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg10 012NOK
CCCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg11 501NOK
DCCS 150K0.01LKg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 613NOK
ECCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg10 283NOK
FCCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 816NOK
GCCS 1T-1LKg, lb+/-0.0005 kg80 mmBelagt metall1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg37 209NOK
HCCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005 kg90 mmBelagt metall840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg24 219NOK
ICCS 300K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 830NOK
JCCS 300K0.1Kg, lb+/-0.0002 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 019NOK
KCCS 30K0.01.Kg, lb+/- 30 mg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm30Kg9 877NOK
LCCS 30K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg120 mmRustfritt stål400 x 300 x 120 mm300 mm400mm30Kg9 065NOK
MCCS 60K0.01.Kg, lb+/-0.00003 kg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg9 742NOK
NCCS 60K0.01L.Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm60Kg10 418NOK
OCCS 60K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg9 877NOK
PCCS 60K0.1L.Kg, lb+/-0.0002 kg135 mmRustfritt stål500 x 400 x 135 mm400 mm500 mm60Kg11 095NOK
KERN AND SOHN -

IFS-M-serien industrielle tellevekter

StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
AIFS 6K-3SM230 x 230 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2g230 mm230 mm20, 40 g110mm230 mm x 2306 494NOK
BIFS 10K-3M300 x 240 x 110 mm2, 5 g+/-2, 5g240 mm300 mm40, 100 g110mm300 mm x 2406 427NOK
CIFS 6K-3M300 x 240 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2g240 mm300 mm20, 40 g110mm300 mm x 2406 427NOK
DIFS 10K-3LM400 x 300 x 120 mm2, 5 g+/-2, 5g300 mm400mm40, 100 g120 mm400 mm x 3007 577NOK
EIFS 30K-3M400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 mm x 3007 577NOK
FIFS 60K-2M400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 mm x 3007 712NOK
GIFS 60K-2LM500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 mm x 4009 606NOK
HIFS 100K-2M500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 mm x 4009 606NOK
IIFS 100K-2LM650 x 500 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 mm x 50012 989NOK
KERN AND SOHN -

IXS-NM-serien IP-beskyttet plattformvekter

StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
AIXS 60K-2LM--+/-0.01, 0.02 kg-----12 652NOK
AIXS 10K-4300 x 240 x 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 mm x 2409 254NOK
AIXS 6K-4300 x 240 x 86 mm-+/-0.0006 kg240 mm300 mm-86 mm300 mm x 24010 689NOK
AIXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 mm x 24011 095NOK
AIXS 6K-3M300 x 240 x 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 mm x 24010 959NOK
AIXS 30K-2M400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 mm x 30010 660NOK
AIXS 30K-3400 x 300 x 89 mm-+/-0.003 kg300 mm400mm-89 mm400 mm x 30011 636NOK
BIXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-10 660NOK
AIXS 60K-3400 x 300 x 89 mm-+/-0.006 kg300 mm400mm-89 mm400 mm x 30011 636NOK
AIXS 10K-4L400 x 300 x 89 mm-+/-0.0015 kg300 mm400mm-89 mm400 mm x 30011 636NOK
AIXS 60K-2M400 x 300 x 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 mm x 30012 312NOK
AIXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 mm x 40014 613NOK
AIXS 30K-3L500 x 400 x 123 mm-+/-0.003 kg400 mm500 mm-123 mm500 mm x 40013 936NOK
AIXS 100K-3500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 mm x 40013 801NOK
AIXS 30K-2LM500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 mm x 40014 613NOK
AIXS 60K-3L500 x 400 x 123 mm-+/-0.006 kg400 mm500 mm-123 mm500 mm x 40013 936NOK
AIXS 100K-3L650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 mm x 50016 913NOK
AIXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 mm x 50017 048NOK
AIXS 300K-2M650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 mm x 50017 183NOK
AIXS 300K-2650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.03 kg500mm650 mm-133.5 mm650 mm x 50016 913NOK
StilModellMateriale til veieplateBoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris (eks. mva)
AKB 240-3NPlast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg5 067NOK
AKB 120-3NPlast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg4 705NOK
AKB 360-3NPlast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.005 g-1mg5 212NOK
AKB 2000-2NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13010mg4 922NOK
AKB 10000-1NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3 g150 mm x 170100mg4 488NOK
AKB 10K0.05NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15 g150 mm x 17050mg4 560NOK
AKB 3600-2NRustfritt stål169 x 250 x 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05 g130 mm x 13010mg5 212NOK
AKB 1200-2NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13030mg4 488NOK
AKB 2400-2NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13010mg5 067NOK
StilModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AKB 650-2N+/- 0.03 g130 mm x 13010mg100mg130 mm130 mm4 922NOK
AKB 6500-1N+/- 0.3 g150 mm x 170100mg1g170 mm150 mm4 922NOK
HUMBOLDT -

Adam Eclipse presisjonsvekter

HUMBOLDT -

Adam GBK benkevekt

PRO-LINE -

Skala Stativ

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
ASCS242424 "30 "24 "7 886NOK
ASCS303030 "24 "30 "7 783NOK
TAYLOR -

Benkvekter

StilModellPris (eks. mva)
ATE10FT927NOK
RFQ
BTR2501 856NOK
RFQ
CTE1503 375NOK
RFQ
DTE22FT1 546NOK
RFQ
ETE4003 029NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Analytiske vekter i Accuris-serien

StilModellSakPris (eks. mva)
AW3100-120-EBalansere24 547NOK
RFQ
AW3100A-120Balansere26 048NOK
RFQ
AW3100-210Balansere28 502NOK
RFQ
AW3100A-210Balansere30 207NOK
RFQ
AW3100-120Balansere24 547NOK
RFQ
AW3100A-120-EBalanseskala26 184NOK
AW3100-210-EBalanseskala28 502NOK
AW3100A-210-EBalanseskala30 207NOK
KERN AND SOHN -

WTB-NM serie benkevekter

StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
AWTB 1K-4NM0.5g+/- 0.5 g10g3 608NOK
BWTB 3K-3NM1g+/- 1 g20g3 608NOK
CWTB 6K-3NM2g+/- 2 g40g3 608NOK
DWTB 10K-3NM5g+/- 5 g100g3 608NOK
EWTB 30K-2NM10g+/- 10 g200g3 608NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Tx-serien analytisk balanse

StilModellPris (eks. mva)
AW3002A-120-E44 166NOK
AW3102A-220-E33 766NOK
AW3002A-12044 166NOK
RFQ
AW3102A-22033 766NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

MWS-NM-serien rullestolplattformvekter

StilModellKalibreringsverdilinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AMWS 400K100DM0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2 kg60 mm1000 mm x 10001255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm22 250NOK
BMWS 300K100M0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 mm x 740910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm16 838NOK
KERN AND SOHN -

440-serien presisjonsvekter

StilModellMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeEnheterMateriale til veieplateVeier overflatedybdeDiameter på veiing av overflatenVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A440-43N2g165 x 230 x 75 mm75 mmdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål130 mm-130 mm2 646NOK
B440-49A2g168 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål170 mm-150 mm4 570NOK
C440-47N2g165 x 230 x 74 mm74 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål130 mm-130 mm3 608NOK
D440-49N2g165 x 230 x 75 mm75 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål170 mm-150 mm4 209NOK
E440-45N2g165 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål130 mm-130 mm3 006NOK
F440-51N20g165 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål170 mm-150 mm2 044NOK
G440-53N20g165 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål170 mm-150 mm2 766NOK
H440-21A20mg165 x 230 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolPlast med ledende lakk-81 mm-4 570NOK
I440-33N200mg165 x 230 x 82 mm82 mmct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål-105 mm-3 608NOK
J440-35N200mg165 x 235 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål-105 mm-4 209NOK
K440-35A200mg165 x 230 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRustfritt stål-105 mm-4 570NOK
KERN AND SOHN -

572-serien presisjonsvekter

StilModellInngangsspenninglinearitetOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterDiameter på veiing av overflatenPris (eks. mva)
A573-46--2 sek.100mg1gg, kg-8 397NOK
A573-34100 til 230V+/- 0.03 g3 sek.10mg100mgg, kg150 mm8 397NOK
B572-35100 til 240V+/- 0.03 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm10 148NOK
C572-37100 til 240V+/- 0.05 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm10 350NOK
D572-55100 til 240V+/- 0.25 g3 sek.50mg500mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til-10 418NOK
E572-31100 til 240V+/- 0.005 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til106 mm10 350NOK
F572-39100 til 240V+/- 0.05 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til150 mm10 486NOK
G572-57100 til 240V+/- 0.3 g3 sek.100mg1gct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til-10 283NOK
H572-32100 til 240V+/- 0.005 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til105 mm10 486NOK
I572-43100 til 240V+/- 0.3 g3 sek.100mg1gct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til-9 877NOK
J572-33100 til 240V+/- 0.03 g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til150 mm9 945NOK
K572-45100 til 240V+/- 0.15 g3 sek.50mg500mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til-10 148NOK
A572-30100 til 240V+/- 0.003 g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til106 mm10 148NOK
L572-49100 til 240V+/- 0.3 g2 sek.100mg1gct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til-9 945NOK
KERN AND SOHN -

Analytiske vekter i ADB-A-serien

StilModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetPris (eks. mva)
AADB 600-C3230 x 310 x 210 mm210 mm+/- 0.4 mg10 283NOK
BADB 100-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g10 418NOK
KERN AND SOHN -

ADJ-seriens analytiske vekter

StilModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetOppgjørstidPris (eks. mva)
AADJ 600-C3230 x 310 x 210 mm210 mm+/- 0.4 mg4 sek.12 177NOK
BADJ 200-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g3 sek.13 395NOK
CADJ 100-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g4 sek.12 312NOK
12...1112

Benk- og gulvvekter

Laboratorievekter bestemmer vekten av prøver eller hjelp til telling og emballering av deler i matvare-, farmasøytiske, laboratorie- og lagringsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse skalaene fra merker som Referanse vitenskapelig, Ohaus, Adam utstyr og A&D-veiing. Vektkatalogen inkluderer antivibrasjonsvektbord og -benk, presisjons-, gulv-, balanse-, kompakt-, stol- og håndholdte vekter. De er enten mekanisk operert, sikrer lang levetid og krever ikke strømforsyning eller digitalt operert med LED/LCD-bakgrunnsbelyste skjermer for raske og nøyaktige målinger. Disse vektene gir mål i gram, kilogram eller pounds, avhengig av preferanse og er tilgjengelig i stål, ABS-plast, støpejern og rustfrie stålkonstruksjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?