KERN OG SOHN NFN 1.5T-4M Drive Through Scale, Rustfritt stål, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KPT

KERN AND SOHN NFN 1.5T-4M Drive Through Scale, Rustfritt stål, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KPT Modell: NFN 1.5T-4M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjør gjennom balanse
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.5Kg
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Housing MaterialRustfritt stål
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.5 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt10Kg
Plattformdybde80 mm
Plattformhøyde1200 mm
Plattformbredde1600 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet500g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1000 mm x 1000
reproduserbarhet0.5Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet1500kg
Materiale til veieplateSUS304
Veieplattformens dimensjoner1600 x 1200 x 80 mm
Veier overflatedybde1000 mm
Veiende overflate bredde1000 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.4694
Skipets høyde (cm)33.94
Skipets lengde (cm)130.27
Skipets bredde (cm)164.21
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris
KERN OG SOHN NFN 600K-1M Drive Through Scale, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KPU NFN 600K-1M0.2Kg+/-0.6 kg4Kg53 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN NFN 1.5T-4M Drive Through Scale, Rustfritt stål, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet
52 904 NOK / enhet