SMITH-COOPER Plugg med firkantede hoder


filtre
Tilkoblingstype: MNPT
StilModellBody MaterialKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
S3414SP040B
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F4.5 "4"2 058 NOK
A
S3414SP003B
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F43 / 64 "3 / 8 "71NOK
A
S3414SP030B
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3.5 "3"1 234 NOK
A
S3414SP001B
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F13 / 32 "1 / 8 "55NOK
A
S3416SP001B
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F13 / 32 "1 / 8 "58NOK
A
S3416SP010B
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1-21 / 64 "1"204NOK
A
S3416SP012B
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1-21 / 32 "1.25 "268NOK
A
S3416SP024B
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F2.875 "2.5 "1 390 NOK
B
S3016SP024
316 rustfritt stål150300 psi150 psi2.875 "2.5 "494NOK
A
S3416SP003B
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F43 / 64 "3 / 8 "61NOK
A
S3416SP014B
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1-29 / 32 "1.5 "508NOK
A
S3416SP002B
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F35 / 64 "1 / 4 "59NOK

Plugg med firkantede hoder

Smith-Cooper firkantede plugger er egnet for å regulere væske-, luft- og dampstrømmen i rør og rør. Disse hodepluggene har en konstruksjon i 304/316 rustfritt stål for å forhindre skader forårsaket av svært reaktive væsker og kjemikalier og NPT-gjenger for enkel installasjon og for å sikre en lekkasjetett forsegling. Velg fra et bredt utvalg av disse stangbeslagene tilgjengelig i rørstørrelser fra 1/8 til 4 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?