PARKER Brass Montering


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: flare , Bluss type: 45 Degrees , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
42F-12
1-1/16-141-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "102 558 NOK
A
42F-5
1 / 2-201 / 2 "450 til 2800 psi5 / 16 "10625NOK
A
42F-8
3 / 4-16-750 psi1 / 2 "10724NOK
A
42F-3
3 / 8-247 / 16 "450 til 2800 psi3 / 16 "10461NOK
A
42F-6
5 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10476NOK
A
42F-10
7 / 8-14-650 psi5 / 8 "101 004 NOK
A
42F-4
7 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10229NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?