Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 42F-6 beslag, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AC2YHQ 2P160

PARKER 42F-6 beslag, 3/8 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AC2YHQ Modell: 42F-6Kryssreferanse: 2P160
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
476NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse5 / 8-18
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1000 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 42F-12 beslag, 3/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TXL 1VDU1 42F-121-1/16-141-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "102 834 NOK
PARKER 42F-3 beslag, 3/16 tommers utvendig diameter, messing | AB3TXM 1VDU2 42F-33 / 8-247 / 16 "450 til 2800 psi3 / 16 "10472NOK
PARKER 42F-5 beslag, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TXN 1VDU3 42F-51 / 2-201 / 2 "450 til 2800 psi5 / 16 "10625NOK
PARKER 42F-4 beslag, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHP 2P159 42F-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10249NOK
PARKER 42F-8 beslag, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHR 2P161 42F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10802NOK
PARKER 42F-10 beslag, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AC2YHT 2P162 42F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "101 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 42F-6 beslag, 3/8 tomme utvendig diameter, messing
476NOK /pakke