Belte Drive Single Inlet Forward Curve Blowers

filtre

DAYTON -

Blåsere, 7-3/4 tommers hjuldiameter

Dayton remdrevne radielle bladblåsere brukes til å generere høyt trykk luftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom ventilasjonsutløp. De gir fleksibilitet når det gjelder hastigheter ettersom motoren ikke er i direkte kontakt med hjulets bevegelige deler. Disse viftene har stålfelger med selvrensende radialblad med gråbakt polyester-epoksyfinish for effektiv drift i miljøer utsatt for støv, korn eller andre fremmede partikler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse radialbladblåserne, tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål.

StilModellHousing MaterialPris (eks. mva)
A45J504Aluminum7 162NOK
A45J497Rustfritt stål26 862NOK
DAYTON -

Blåsere, 22 1/4 tommer

Dayton enkeltinnløp fremover kurveblåsere med drivpakke gir hetteavtrekk, sveiserøyk, brennbar gass og ventilasjon i lukkede rom. De har kraftig, kontinuerlig buesveiset stålkonstruksjon med åpent dryppsikkert NEMA 56-rammekapsling og grå påstekt epoksyfinish for korrosjonsbestandighet. Disse blåserne gir bunn horisontal utslipp og CW-rotasjon som komfortabelt kan konverteres til CCW-rotasjon. De drives av en kondensatorstartmotor, som gir ekstra stillegående og effektiv drift. Velg fra et bredt utvalg av blåsere med enkelt inntak, tilgjengelig i enkelt- og trefasealternativer Raptor Supplies.

StilModelldBA @ 5 føtterVifte RPMCFM @ 0.375-inn. SPForsterker med full belastningMotorrammeMotor HPMotor turtallMotor TypePris (eks. mva)
A7C70861356522015.0/7.45611725Kondensatorstart75 795NOK
A7C7116135652203.0/1.5143T11740Tre fase79 177NOK
A7C8986241266505.0/2.556H1.51725Tre fase79 226NOK
A7C70964458-21.4/10.756HZ21725Kondensatorstart78 841NOK
A7C71264458-6.0/3.0145T21740Tre fase79 118NOK
A7C71072553-38.0/19.0184T31735Kondensatorstart78 637NOK
A7C71372553-8.4/4.2182T31765Tre fase81 774NOK
A7C89974602-13.0/6.5184T51755Tre fase81 450NOK
DAYTON -

Beltedrev Enkeltinnløp Forward Curve Blowers, 24-1/2 Inch

Dayton remdrift, enkeltinnløp, forover kurveblåsere sirkulerer luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse viftene har stålhus med gråbakt polyester -epoxyfinish og foroverkurve, stålhjul for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har enkle luftinntak for å trekke luft fra den ene siden av viftehuset. De har også remdrivdesign for fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er i direkte kontakt med viftens bevegelige deler. Velg mellom et bredt utvalg av disse remdriftene, enkeltinnløp, foroverkurveblåsere, tilgjengelig i viftehastigheter fra 349 til 590 o / min.

StilModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.500-inn. SPMotorrammeMotor HPMotor turtallMotor TypeFasePris (eks. mva)
A7C7175.0/2.5349662356H1.51725Tre fase382 877NOK
A7C9016.0/3.03988210145T21740Tre fase382 279NOK
A7C7188.4/4.2462-182T31765Tre fase384 662NOK
A7C71914.8/7.4544-184T51755Tre fase385 393NOK
A7C90221.8/10.9590-213T7.51760Tre fase390 629NOK
A7C90025.2/12.6398821056HZ21725Kondensatorstart182 003NOK
A7C71538.0/19.0462-184T31735Kondensatorstart181 524NOK
DAYTON -

Blåsere med høyt volum, 10-5/8 tommers hjuldiameter

Dayton-blåser bruker kanaler for høyt volum og høytrykksventilasjon i luftfart, bilindustri, kjemikalier, matvarer, støperier, HVAC, gruvedrift, maling, petroleum, tekstil og stål. Disse enhetene har justerbare monterings- og utladningsposisjoner for brukervennlighet som tillater optimal luftstrøm i anlegget. De er utstyrt med tunge stålhjul for å akselerere et høyt luftmengde ved lav hastighet, noe som resulterer i stille drift. Motoren med høy ytelse er fjærende montert for å redusere den utstrålte støyen gjennom vegger og tak og har automatisk tilbakestilt termisk beskyttelse for selvstart når motorens temperatur blir normal. Velg mellom en rekke av disse viftene, tilgjengelig med eller uten stasjonspakker for å tilpasse blåsere etter spesifikke behov.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A2C888Mindre kjørepakke10 574NOK
B7C652Med Drive Package14 973NOK
DAYTON -

Enkelt innløp fremover kurve belte drivblåsere

Dayton fremover kurve beltedrev blåsere er designet for ventilasjon og eksosanvendelser på skoler, kontorer, industrianlegg, laboratorier, restauranter og andre fasiliteter. Disse enhetene har kulelagre for jevn og kontinuerlig drift og har åpne dryppsikre kabinetter for sirkulerende kald luft og forhindrer at vanndråper faller ned i motoren og skader de bevegelige delene. De er videre integrert med dynamisk balanserte buede hjul for å akselerere luft til en høyere hastighet mens de roterer med minimumshastighet, og derved resultere i stille drift. Disse enhetene har stålhus for holdbarhet og har gråbakt polyesterepoxyfinish for ekstra seighet og korrosjonsbestandighet. De har også kileremdrift med et værbestandig deksel for fleksible hastighetsjusteringer, samtidig som enhetene holdes borte fra fuktighet. Velg mellom et bredt spekter av disse enkeltinnløpende forreste kurvebelteblåsere, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1359 til 1932 o / min.

StilModellCFM @ 1.250-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdePris (eks. mva)
A7K308-398----5843 "78 759NOK
A7AG82-1359806---5324-15 / 16 "22 546NOK
A7AG98-3964889---6442-15 / 16 "53 308NOK
A7AG93-11661264---5826-1 / 16 "25 756NOK
A7K299-3498700---5643 "85 413NOK
A7K298-803----7738 "82 275NOK
A7HK90-908-6324552537987432 "48 479NOK
A7HK88-908-6324552537987432 "50 114NOK
A7HK87-908-6324552537987432 "52 145NOK
A7HK80-542----6232 "43 271NOK
A7HK78-477----5632 "42 910NOK
A7HK72-1054-4050358425607527 "38 745NOK
A7AG84-1518914---5524-15 / 16 "21 020NOK
A7AH04-5607211---7142-15 / 16 "58 134NOK
A7HK15-1518914---5524-15 / 16 "21 042NOK
A7AH03-5006369---6942-15 / 16 "56 244NOK
A7AH00-4645861---6742-15 / 16 "57 871NOK
A7K309-398----5843 "80 437NOK
A7HK96-5006369---6942-15 / 16 "54 224NOK
A7HK91-3964889---6442-15 / 16 "54 402NOK
A7HK79-542----6232 "43 357NOK
A7AH01-4645861---6742-15 / 16 "59 365NOK
A7AG90-1116----5526-1 / 16 "22 657NOK
A7HK76-1256---45257727 "39 858NOK
A7AG85-1518914---5524-15 / 16 "20 627NOK
DAYTON -

Blåsere, færre motorer, 9 tommers hjul

Dayton remdrevne radielle bladblåsere brukes til å produsere høyt trykk luftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom ventilasjonsutløp. De er ideelle for kjemisk behandling, utslipp av gass, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse viftene har aluminiumshjul med selvrensende radialblader og har også stålhus med gråbakt polyesterepoxyfinish for effektiv drift i miljøer utsatt for støv, korn eller andre fremmede partikler. Velg mellom en rekke av disse radialbladblåserne med remdrift, tilgjengelig i motorvarianter på 3/4 og 1/2 HK.

StilModellHousing MaterialMotor HPPris (eks. mva)
A45J506Aluminum3/411 123NOK
A45J505Aluminum1/211 556NOK
A45J499Rustfritt stål3/427 644NOK
A45J498Rustfritt stål1/225 651NOK
DAYTON -

Sentrifugalblåsere, 9 tommers hjuldiameter, stål

Dayton industrielle blåser er designet for ventilasjon og eksosanvendelser innen luftfart, bilindustri, kjemikalier, matvarer, støperier, HVAC, gruvedrift, maling, petroleum, tekstil og stål. Disse enhetene har stålhus med grå polyester -epoksyfinish for styrke, holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De er utstyrt med presisjonsbalanserte stålhjul for å produsere høyeffektiv luftmengde med lave rotasjonshastigheter. Velg mellom en rekke av disse sentrifugalblåserne, tilgjengelig med / uten stasjonspakker for å tilpasse viften i henhold til spesifikke krav.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A2C887Mindre kjørepakke10 286NOK
B7C651Med Drive Package13 615NOK
DAYTON -

Vifte uten motor, 12-1/2 i hjuldiameter

Dayton beltedrevblåsere er designet for å generere høyt trykk luftstrøm for å ta ut varm eller kald luft gjennom ventilasjonsutløp. De er egnet for gassutslipp, pneumatisk transport, kjemisk behandling, tørking og klimaanlegg. Disse viftene har aluminiumshjul med selvrensende radialblad og stålhus for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Velg mellom et stort utvalg av disse viftene, tilgjengelig i varianter av aluminium og farget stålhus.

StilModellHousing MaterialPris (eks. mva)
A45J508Aluminum11 921NOK
A45J502Rustfritt stål29 849NOK
DAYTON -

Beltedrevne blåsere med drivpakke, 15 tommers hjuldiameter

Dayton bakoverbøyde, beltedrevne blåsere gir ren luftsirkulasjon via inntak, eksos, ventilasjon eller sminkluftsystemer på steder der det er begrenset med plass. Disse enhetene har dynamisk balanserte stålhjul for å gi høyeffektiv luftmengde med lave vibrasjoner for forskjellige luftbevegelsesapplikasjoner. De har også puteblokk-kulelagre for jevn og kontinuerlig drift og trefaset motordesign for å motstå overbelastning ved et gitt motorturtall og hestekrefter, uavhengig av statisk trykk som påføres systemet. Velg mellom et omfattende utvalg av disse sentrifugalblåserne, tilgjengelig i viftehastigheter fra 557 til 814 o / min.

StilModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.375-inn. SPMotorrammeMotor HPMotor TypeFaseSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A2C798----1/2 til 1 1/2--1"28 138NOK
A7C4972.0/1.05572440561/2Tre fase31-3 / 16 "36 148NOK
A7C5052.8/1.46453015563/4Tre fase31-3 / 16 "34 919NOK
A7C5063.6/1.8743-56H1Tre fase31-3 / 16 "36 301NOK
A7C8915.0/2.5814-56H1.5Tre fase31-3 / 16 "38 858NOK
A7C4947.8/3.95572440561/2Kondensatorstart11-3 / 16 "34 985NOK
A7C49511.3/5.56453015563/4Kondensatorstart11-3 / 16 "36 320NOK
A7C49615.0/7.4743-561Kondensatorstart11-3 / 16 "34 669NOK
DAYTON -

Bakover skråblåsere, 18-1/4 tommers hjuldiameter

Dayton-beltedrevne blåsere er egnet for å gi ren luftsirkulasjon i industriell ventilasjon, restauranter og eksosanlegg i laboratorier. Disse enhetene har ikke-overbelastning og dynamisk balanserte hjul for å produsere høyeffektiv luftmengde med lave rotasjonshastigheter. De har også OSHA-kompatible vakter for å beskytte personell mot utilsiktet kontakt med viftebladene og leveres med åpne dryppsikre (ODP) kabinetter som har ventilerte åpninger for å tillate ekstern kjøle luft direkte over motorviklingene for å avlede varme på grunn av kontinuerlig drift . Velg mellom et stort utvalg av disse bakoverbøyde viftene, tilgjengelig i viftehastigheter på mellom 477 og 745 o / min.

StilModelldBA @ 5 føtterVifte RPMCFM @ 0.375-inn. SPForsterker med full belastningMotorrammeMotor HPMotor turtallMotor TypePris (eks. mva)
A2C799-----3/4 til 3--35 499NOK
A7C5105647735302.8/1.4563/41725Tre fase42 517NOK
A7C50756477353011.3/5.5563/41725Kondensatorstart43 918NOK
A7C89262542418015.0/7.45611725Kondensatorstart42 313NOK
A7C8946254241803.0/1.5143T11740Tre fase45 822NOK
A7C51166608-4.4/2.2145T1.51740Tre fase48 959NOK
A7C51271699-6.0/3.0145T21740Tre fase49 689NOK
A7C50971699-21.4/12.256HZ21725Kondensatorstart49 413NOK
A7C89372745-38.0/19.0184T31735Kondensatorstart48 904NOK
A7C89572745-8.4/4.2182T31765Tre fase52 041NOK

Belte Drive Single Inlet Forward Curve Blowers

Beltedrev, enkeltinnløp, forover kurveblåsere sirkulerer luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. De har tungt stål, viftehus og foroverkurve, stålhjul med korrosjonsbestandig finish. Disse enkeltluftinntakene leverer filtrert luft fra den ene siden av viftehuset, mens beltedrivdesignet gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er i direkte kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten monterte drivpakker for å tilpasse viften i henhold til spesifikke applikasjoner. Velg blant et stort utvalg av disse Dayton remdrift, enkeltinnløp, forover kurveblåsere med hjuldiametre fra 7-3/4 til 24-1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?