Ramme- og trimmesager

filtre

SKIL -

Sirkelsag

StilModellampsIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A5080-0112.0530010.5 "11.2 lb.1 108NOK
B5180-0113.0460011.375 "9.6 lb.991NOK
C5280-0115.0530014 "10.1 lb.1 172NOK
SKIL -

Worm Drive sirkelsager

Skilsaw ormdrevne sirkelsager tilbyr overlegen kutteytelse, egnet for bruksområder som terrassebord, sidespor og innramming. De er utstyrt med en maksimal fas på 53 grader som lar brukeren kutte i forskjellige mønstre. De har en 15 A-motor, som gir overlegen kraft til å rive gjennom mer ved på kortere tid. Disse sirkelsagene har en lett magnesiumkonstruksjon som reduserer brukertretthet og forbedrer arbeidseffektiviteten. Velg mellom et bredt utvalg av snekkedrevne sirkelsager, tilgjengelig i verktøyvekter på 20, 14.2, 11.5 og 16.5 lb.

StilModellSpenningampsArbor størrelseBlad Dia.Ingen belastning RPMAntall ledereVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
ASPT78W-0112013.0Diamant8.25 "43003 Dirigent18.5 "18.5 lb.3 892NOK
BSPT77W-72120 VAC15.0Diamantformet7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
CSPT77WML-72120 VAC15.0Diamantformet7.25 "5300319.5 "11.5 lb.3 428NOK
DSPT70WM-22120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.5 512NOK
MILWAUKEE -

sirkelsager

StilModellVerktøylengdeampsBlad Dia.VerktøyvektSpenningBremsetypeLedningslengdeHåndtakstypePris (eks. mva)
A6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb.120 AC / DCnone9ft.Tilt Lok (TM)2 550NOK
B2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACElektrisk-Mykt grep7 153NOK
C6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb.120Elektrisk12ft.Kausjon5 868NOK
D2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---4 181NOK
SKIL -

Sirkelsag, 7 1/4 tommer bladdiameter, 15 A strøm, 2 tommer Maks. Skjæredybde, med ledning

ModellSakPris (eks. mva)
SPT77W-01CN2TPQ3 267 NOK
MILWAUKEE -

Metallsnitt sirkelsag 8 tommers blad 3700 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
6370-21AD2XZZ5 637 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?