Milwaukee 2732-21HD sirkelsag er ideell for skjæring av kryssfiner og innramming av materialer på arbeidsplasser. Den brukes i konstruksjon, trebearbeiding og andre fag for å levere pålitelig ytelse for effektiv kapping i ulike scenarier.
Egenskaper:
- Denne sirkelsagen har en trådløs strømkilde for enkel portabilitet og fleksibilitet på arbeidsplasser.
- Den har høyresidig bladplassering for optimal synlighet under skjæring og har en direkte drivmekanisme for forbedret kraft og ytelse.
- Denne sirkelsagen har variabel hastighetskontroll, slik at brukerne kan justere skjærehastigheten basert på materialet og bruksområdet.
- Den tilbyr beskyttelser, LED-lys og magnesiumsko for økt sikkerhet, synlighet og holdbarhet.
- Denne sirkelsagen har videre en børsteløs motor for forbedret effektivitet og lang levetid.
- Den inkluderer en multi-spennings hurtiglader for rask etterfylling av batteri.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er den maksimale bladhastigheten til denne Milwaukee 2732-21HD sirkelsagen?
A. Maksimal bladhastighet er 5800 RPM, noe som sikrer rask og effektiv kutteytelse.
Sp. Har denne sirkelsagen en justerbar skjæredybdefunksjon?
A. Ja, denne Milwaukee 2732-21HD sirkelsagen tillater justerbar skjæredybde, noe som gir fleksibilitet for ulike prosjektkrav.
Q. Hva er skråvinkelområdet til denne sirkelsagen?
A. Fasvinkelområdet er fra 0 til 50 grader til høyre, noe som gir allsidighet ved skråskjæring.
Sp. Er det forhåndsinnstilte skråstopper?
A. Ja, det er en 50-graders skråstopp for rask og presis vinkeljustering.
Sp. Hva er inkludert i dette trådløse verktøysettet?
A. Settet inkluderer (1) uisolert verktøy, (1) batteri, (1) lader, sammen med en leverandørveske, multispenningshurtiglader, REDLITHIUM høyytelsesbatteripakke og skiftenøkkel.