MILWAUKEE 6390-21 Sirkelsag 7-1 / 4 tommers blad 5800 o / min | AE2DNK 4WP31

MILWAUKEE 6390-21 Sirkelsag 7-1/4 tommers blad 5800 rpm

På lager
Vare: AE2DNK Modell: 6390-21Kryssreferanse: 4WP31

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsag
amps15.0
Forsterker @ 120V15
Arbor størrelse5 / 8 "
Skrå kapasitet50 Degrees
Blad Dia.7.25 "
BladesidenIkke sant
Bremsetypenone
Ledningslengde9ft.
Skjæredybde @ 45 grader1-13 / 16 "
Skjæredybde @ 90 grader2-7 / 16 "
HåndtakstypeTilt Lok (TM)
Ingen belastning RPM5800
Antall ledere2 Dirigent
SkomaterialeAluminium
Verktøylengde13 11 / 16 "
Verktøyvekt10.4 lb.
Spenning120 AC / DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1225
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode8467220020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktøylengdeampsBlad Dia.VerktøyvektSpenningBremsetypeLedningslengdeHåndtakstypePris
MILWAUKEE 6470-21 sirkelsag 10-1 / 4 tommers blad 5200 o / min | AD9ATN 4NYE4 6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb.120Elektrisk12ft.Kausjon5 868 NOK
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1/4 tommers sirkelsag, 5800 RPM uten belastning, 12.0 Ampere, Bladside Høyre, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACElektrisk-Mykt grep7 153 NOK
MILWAUKEE 2830-20 Sirkelsag, 7 1/4 tommers bladdiameter, venstre bladside | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---4 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 6390-21 Sirkelsag 7-1/4 tommers blad 5800 rpm
2 550 NOK / enhet