Farlig sted Tilbehør til bryteren

filtre

KILLARK -

Tumblerbryter

Killark tumbler-brytere gir en effektiv løsning på farlige steder og brukes til å starte/stoppe motorfunksjoner og lysbytte. De har støpt aluminiumskonstruksjon for motstand mot UV-stråling og fargekodede ledninger med ekstra ledningsplass for jevn installasjon i felten. Disse UL-listede bryterne er kompatible med klasse 1, 2 og 3 enheter og er tilgjengelige i enkelt-, dobbelt- og trippelpolet konfigurasjoner.
Raptor Supplies tilbyr også enpolet tumbler brytere med feed-thru nav.

StilModellampsHPBytt TypeSpenningPris (eks. mva)
AFXS-8C153 @ 240V, 5 @ 480V3-polet240 / 480 VAC7 023NOK
AFXS-1C201 @ 120V, 2 @ 240V1-polet120 / 277 VAC4 884NOK
AFXS-2C201 @ 120V, 2 @ 240V2-polet120 / 277 VAC4 533NOK
KILLARK -

Tumblerbryterdeksel

Killark XS / XST Series tumbler bryterdeksler brukes til å lage, bryte eller endre koblinger i elektriske kretser. De er UL-listet og CSA-sertifisert for bruk med frontspaks roterende bryterenheter. Disse bryterdekslene kommer med standardutstyr for hengelås i enten PÅ eller AV-stilling. De er utstyrt med en spak koblet til en gjenget rustfri stålaksel som går gjennom dekselet. Disse enhetene er tilgjengelige i 15 og 20A varianter. Utvalgte modeller (FXS-serien tørketrommelbryter dekker) har NEMA 3 værbestandige skap.

StilModellampsHPSakBytt TypeType operatørSpenningPris (eks. mva)
AXS-8C153 @ 240V, 5 @ 480VBryterenhetens frontdeksel3-poletTumblerbryter240 / 480 VAC5 171NOK
AXSX-220-Motorstarterdekselbryter og monteringVeksleBrytermontering600 VAC3 404NOK
AXSX-320-Motorstarterdekselbryter og montering-Brytermontering600 VAC6 218NOK
AXS-1C201 @ 120V, 2 @ 240VBryterenhetens frontdeksel1-poletTumblerbryter120 / 277 VAC2 216NOK
AXS-2C201 @ 120V, 2 @ 240VBryterenhetens frontdeksel2-poletTumblerbryter120 / 277 VAC2 231NOK
StilModellampsHPSikkerhetsvurderingBytt TypePris (eks. mva)
AEDSF21Q201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL oppført for klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III1-polet4 704NOK
AEDSF22Q201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL oppført for klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III2-polet5 838NOK
AEDSF24WQ201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL oppført for klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III4-veis7 091NOK
AEDSF23WQ201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL oppført for klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III3-veis5 006NOK
AEDSF32Q302 HK @ 120/240 VACUL 894, UL 1203, UL oppført for klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III2-polet6 097NOK
AEDSF31Q302 HK @ 120/240 VACUL 894, UL 1203, UL oppført for klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III1-polet4 910NOK
AEDSF33WQ302 HK @ 120/240 VACUL 894, UL 1203, UL oppført for klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III3-veis5 104NOK
APPLETON ELECTRIC -

Bryterenhet, vippedeksel/kammer

StilModellampsStørrelseBytt TypePris (eks. mva)
AEDKR21Q20-1-polet4 358NOK
AEDKR22Q20-2-polet5 351NOK
AEDKR23WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.53-veis4 572NOK
AEDKR24WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.54-veis6 827NOK
AEDKR31Q30L , M , XL1-polet4 751NOK
AEDKR32Q30-2-polet5 780NOK
AEDKR33WQ302XL, L, M, S, XL, XS3-veis4 663NOK
APPLETON ELECTRIC -

Bryterenhetens frontdeksel

StilModellampsHPMaterialeBytt TypePris (eks. mva)
AEDKF23W-AQ201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACAluminum3-veis4 596NOK
AEDKF24W-AQ201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACAluminum4-veis6 605NOK
AEDKF24W-Q201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACFormbart jern4-veis6 827NOK
AEDKF23W-Q201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACFormbart jern3-veis4 563NOK
AEDKF21-AQ201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACAluminum1-polet4 303NOK
AEDKF21-Q201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACFormbart jern1-polet4 382NOK
AEDKF22-AQ201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACAluminum2-polet5 351NOK
AEDKF22-Q201 HP @ 120 VAC og 2 HP @ 240 VACFormbart jern2-polet5 356NOK
AEDKF31-Q302 HK @ 120/240 VACFormbart jern1-polet4 751NOK
AEDKF33W-Q302 HK @ 120/240 VACFormbart jern3-veis4 663NOK
AEDKF32-Q302 HK @ 120/240 VACFormbart jern2-polet5 780NOK
APPLETON ELECTRIC -

Forseglede laboratoriebrytere, 20A

Appleton Electric forseglede laboratoriebrytere beskytter mot brann fra å bryte ut i farlige atmosfærer ved å inneholde lysbuer i fabrikkforseglede kabinetter. De er installert i raffinerier, kjemiske anlegg og lignende industrier der det er svært brennbare gasser og damper. De har formbar jernkonstruksjon for å motstå korrosjon.

StilModellBytt TypePris (eks. mva)
ALAB211-polet2 902NOK
ALAB222-polet3 488NOK
ALAB23W3-veis3 030NOK
APPLETON ELECTRIC -

Forside

StilModellampsBytt TypePris (eks. mva)
AEDSF12201-polet eller 2-polet1 541NOK
AEDSF34W20 og 303-veis eller 4-veis1 520NOK
APPLETON ELECTRIC -

Motorbryterenhetsdeksel, 3 poler, 30A AC

ModellSakPris (eks. mva)
EDSK-MC3AA4WTY13 668 NOK
APPLETON ELECTRIC -

Farlig sted Tilbehør til bryteren

ModellSakPris (eks. mva)
EFKR34WQBJ9KQV2 068 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Dekk

ModellSakPris (eks. mva)
EFKL3HQBJ9KQE2 149 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Dekk

ModellSakPris (eks. mva)
EFKLJ1DU2BJ9KQK13 100 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Farlig sted Tilbehør til bryteren

ModellSakPris (eks. mva)
EFKR12QBJ9KQL2 109 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Bytt deksel

ModellSakPris (eks. mva)
EFKF34WQBJ9KQN1 771 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?