MILWAUKEE 6470-21 sirkelsag 10-1 / 4 tommers blad 5200 o / min | AD9ATN 4NYE4

MILWAUKEE 6470-21 Sirkelsag 10-1/4 tommers blad 5200 rpm

På lager
Vare: AD9ATN Modell: 6470-21Kryssreferanse: 4NYE4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsag
amps15.0
Forsterker @ 120V15
Arbor størrelse5 / 8 "
Skrå kapasitet60 Degrees
Blad Dia.10.25 "
BladesidenIkke sant
BremsetypeElektrisk
Ledningslengde12ft.
Skjæredybde @ 45 grader2-3 / 4 "
Skjæredybde @ 90 grader3-13 / 16 "
HåndtakstypeKausjon
Ingen belastning RPM5200
Antall ledere2 Dirigent
SkomaterialeFly aluminium
Verktøylengde17.5 "
Verktøyvekt17.8 lb.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.9325
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode8202390080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktøylengdeampsBlad Dia.VerktøyvektSpenningBremsetypeLedningslengdeHåndtakstypePris
MILWAUKEE 6390-21 Sirkelsag 7-1 / 4 tommers blad 5800 o / min | AE2DNK 4WP31 6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb.120 AC / DCnone9ft.Tilt Lok (TM)2 550 NOK
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1/4 tommers sirkelsag, 5800 RPM uten belastning, 12.0 Ampere, Bladside Høyre, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACElektrisk-Mykt grep7 153 NOK
MILWAUKEE 2830-20 Sirkelsag, 7 1/4 tommers bladdiameter, venstre bladside | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---4 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 6470-21 Sirkelsag 10-1/4 tommers blad 5200 rpm
5 868 NOK / enhet