BUSSMANN FWA North American Fuse Link, 70-400A-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 150V AC , Kroppsmateriale: Keramisk , Kompatibel med: 1BS, CHM, HPS-serien , DC spenningsvurdering: 150V DC , Diameter: 1" , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A15QS , Sikringsblokkdesign: Ikke avvisning , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 2 21 / 32 " , Mfr. Serie: Bussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Visuell indikasjon: Ikke indikerende , Spenningsvurdering: 150 VAC/DC
StilModellKroppsstilKlasseKarakterSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpeedPris (eks. mva)
A
FWA-150B
Bolt-påKlasse AR150A150100kA ved 150V AC, 100kA ved 80V DC, 20kA ved 150V DCHigh Speed1 306 NOK
B
FWA-200B
Bolt-påKlasse AR200A200100kA ved 150V AC, 100kA ved 80V DC, 20kA ved 150V DCHigh Speed1 261 NOK
B
FWA-80B
Bolt PåHigh Speed-80100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 164 NOK
B
FWA-300B
Bolt PåHigh Speed-300100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 313 NOK
B
FWA-250B
Bolt PåHigh Speed-250100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 254 NOK
B
FWA-400B
Bolt PåHigh Speed-400100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 304 NOK
B
FWA-70B
Bolt PåHigh Speed-70100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 164 NOK
B
FWA-100B
Bolt PåHigh Speed-100100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 205 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?