Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWA-80B høyhastighetssikring, 80 A, bladende x bladende | AE2FLB 4XC80

BUSSMANN FWA-80B høyhastighetssikring, 80 A, bladende x bladende

På lager
Vare: AE2FLB Modell: FWA-80BKryssreferanse: 4XC80
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
1 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt På
KlasseHigh Speed
Diameter1"
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A15QS
Sikringsforsterker80
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDC
Lengde2 21 / 32 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier150 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536100040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKlasseKarakterSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpeedPris
BUSSMANN FWA-70B høyhastighetssikring, 70 A, 150 VAC/VDC, hurtigvirkende | AE2FLA 4XC79 FWA-70BBolt PåHigh Speed-70100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 263 NOK
BUSSMANN FWA-150B høyhastighetssikring, 150 A, bladende x bladende | AE2FLC 4XC81 FWA-150BBolt-påKlasse AR150A150100kA ved 150V AC, 100kA ved 80V DC, 20kA ved 150V DCHigh Speed1 299 NOK
BUSSMANN FWA-200B høyhastighetssikring, 200 A, bladende x bladende | AE2FLD 4XC82 FWA-200BBolt-påKlasse AR200A200100kA ved 150V AC, 100kA ved 80V DC, 20kA ved 150V DCHigh Speed933NOK
BUSSMANN FWA-250B høyhastighetssikring, 250 A, bladende x bladende | AE2FLE 4XC83 FWA-250BBolt PåHigh Speed-250100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 039 NOK
BUSSMANN FWA-300B høyhastighetssikring, 300 A, bladende x bladende | AE2FLF 4XC84 FWA-300BBolt PåHigh Speed-300100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 313 NOK
BUSSMANN FWA-400B høyhastighetssikring, 400 A, bladende x bladende | AE2FLG 4XC85 FWA-400BBolt PåHigh Speed-400100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 261 NOK
BUSSMANN FWA-100B høyhastighetssikring, 100 A, bladende x bladende | AE8QPR 6F254 FWA-100BBolt PåHigh Speed-100100kA ved 150VAC, 20kA ved 150VDCRaskt skuespill1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWA-80B høyhastighetssikring, 80 A, bladende x bladende
1 164 NOK / enhet