A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Dybde: 52-7 / 16 " , Høyde: 58.38 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 32-1 / 4 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motortype: Tre fase , Uttakshøyde: 32.25 " , Uttaksbredde: 23.375 " , Fase: 3 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1-11 / 16 " , Type: Bakover skråbelte med kjørepakke , Spenning: 230/460 , Hjuldiameter: 30 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 10.75 " , Bredde: 51.75 "
Vifte 30 tommer
Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har en trefasemotor og et bakoverskråstilt stålhjul på 30 tommer i diameter for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 820 til 1225 o/min.