DAYTON 7H191 vifte 30 tommer | AF3KTH

DAYTON 7H191 Blåser 30 tommer

På lager
Vare: AF3KTH Modell: 7H191

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1225
CFM @ 0.250-inn. SP16,321
CFM @ 0.500-inn. SP16,020
CFM @ 0.750-inn. SP15,720
CFM @ 1.000-inn. SP15,419
CFM @ 1.500-inn. SP14,812
CFM @ 2.000-inn. SP14,188
CFM @ 2.500-inn. SP13,536
CFM @ 3.000-inn. SP12,843
CFM @ 3.500-inn. SP12100
CFM @ 4.000-inn. SP11,374
CFM @ 4.500-inn. SP10770
CFM @ 5.000-inn. SP8789
dBA @ 5 føtter78
Dybde52-7 / 16 "
Forsterker med full belastning24.6/12.3
Høyde58.38 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.32-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP9.93
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme215T
Motor HP10
Motor turtall1760
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde32.25 "
Utløpsbredde23.375 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-11 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10.75 "
Bredde51.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 379.0125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris
DAYTON 7H188 Vifte 30 tommer | AF3KTE 7H188-82010,677-698.4/4.22.96182T117 780 NOK
DAYTON 7H189 Vifte 30 tommer | AF3KTF 7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T117 742 NOK
DAYTON 7H190 Vifte 30 tommer | AF3KTG 7H19011,666111514,79982727619.2/9.67.49213T124 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H191 Blåser 30 tommer
129 009 NOK / enhet