DAYTON Gaffeltruck Arbeidsplattform


filtre
Montert/umontert: Umontert , Farge: Rød / Svart , Bli ferdig: Pulverlakkert , Gaffellommestørrelse: 2-1/2 x 7-1/2" , Rekkverk Høyde: 42 " , Total høyde: 66 " , Slitebane: perforert
StilModellBase lengdeBase breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
5UEW0
36 "36 "36 "36 "12 987 NOK
B
5UEW3
36 "36 "36 "36 "17 061 NOK
C
5UEW6
37 "37 "37 "37 "20 355 NOK
A
5UEW2
48 "48 "48 "48 "19 912 NOK
B
5UEW4
48 "36 "48 "36 "9 854 NOK
A
5UEW1
48 "36 "48 "36 "9 951 NOK
B
5UEW5
48 "48 "48 "48 "13 788 NOK

Gaffeltruck Arbeidsplattform

Dayton gaffeltrucker er designet for bruk med høyløftende gaffeltrucker for å gjøre det mulig for operatører å jobbe i høye høyder. Disse arbeidsplattformene har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for styrke og seighet for å håndtere belastninger opp til 1000 lb. De har anti-skli perforert slitebane for å la skitt, væske og andre glatte stoffer lett renne gjennom de små hullene, noe som sikrer sikkerhet. Disse enhetene inkluderer videre et bakrekkverk, doble dører, rekkverk og en sikkerhetsstropp for å beskytte brukeren mot potensielle farer mens plattformene heves/senkes. Velg fra en rekke av disse gaffeltruckarbeidsplattformene, tilgjengelig i 36, 37 og 48 tommers plattformlengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?