DAYTON 5UEW3 Dobbeltdørs arbeidsplattform L36 W36in H66 | AE6NXM

DAYTON 5UEW3 Dobbeldørs arbeidsplattform L36 W36in H66

På lager
Vare: AE6NXM Modell: 5UEW3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck Arbeidsplattform
Montert / UmontertUmontert
Base lengde36 "
Base bredde36 "
FARGERød / Svart
FinishPulverlakkert
Gaffel lommestørrelse2-1/2 x 7-1/2"
Håndtakshøyde42 "
Antall beskyttelsesskinner3
Total høyde66 "
Plattform Lengde36 "
Plattformbredde36 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.4
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8431200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddePlattform LengdePlattformbreddePris
DAYTON 5UEW0 Arbeidsplattform L36 W36 H66 | AE6NXJ 5UEW036 "36 "36 "36 "12 987 NOK
DAYTON 5UEW1 Arbeidsplattform L48 W36in H66 | AE6NXK 5UEW148 "36 "48 "36 "9 951 NOK
DAYTON 5UEW2 Arbeidsplattform L48 W48in H66 | AE6NXL 5UEW248 "48 "48 "48 "19 912 NOK
DAYTON 5UEW4 Dobbeltdørsarbeid Platfrm L48 W36in H66 | AE6NXN 5UEW448 "36 "48 "36 "9 854 NOK
DAYTON 5UEW5 Dobbeltdørsarbeid Platfrm L48 W48in H66 | AE6NXP 5UEW548 "48 "48 "48 "13 788 NOK
DAYTON 5UEW6 Arbeidsplattform L37 W37in H66 | AE6NXQ 5UEW637 "37 "37 "37 "20 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UEW3 Dobbeldørs arbeidsplattform L36 W36in H66
17 061 NOK / enhet