DAYTON 5UEW1 Arbeidsplattform L48 W36in H66 | AE6NXK

DAYTON 5UEW1 Arbeidsplattform L48 W36in H66

På lager
Vare: AE6NXK Modell: 5UEW1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck Arbeidsplattform
Montert / UmontertUmontert
Base lengde48 "
Base bredde36 "
FARGERød / Svart
FinishPulverlakkert
Gaffel lommestørrelse2-1/2 x 7-1/2"
Håndtakshøyde42 "
Antall beskyttelsesskinner3
Total høyde66 "
Plattform Lengde48 "
Plattformbredde36 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.2
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)124.97
Skipets bredde (cm)95.25
HS kode8431200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddePlattform LengdePlattformbreddePris
DAYTON 5UEW0 Arbeidsplattform L36 W36 H66 | AE6NXJ 5UEW036 "36 "36 "36 "12 987 NOK
DAYTON 5UEW2 Arbeidsplattform L48 W48in H66 | AE6NXL 5UEW248 "48 "48 "48 "19 912 NOK
DAYTON 5UEW3 Dobbeltdørs arbeidsplattform L36 W36in H66 | AE6NXM 5UEW336 "36 "36 "36 "17 061 NOK
DAYTON 5UEW4 Dobbeltdørsarbeid Platfrm L48 W36in H66 | AE6NXN 5UEW448 "36 "48 "36 "9 854 NOK
DAYTON 5UEW5 Dobbeltdørsarbeid Platfrm L48 W48in H66 | AE6NXP 5UEW548 "48 "48 "48 "13 788 NOK
DAYTON 5UEW6 Arbeidsplattform L37 W37in H66 | AE6NXQ 5UEW637 "37 "37 "37 "20 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UEW1 Arbeidsplattform L48 W36in H66
9 951 NOK / enhet