ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Nålventil, lav bly, messing


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Maks. Press: 150 psi
StilModellTilkoblingRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
709106-06
Komprimering-3 / 8 "403NOK
A
709106-05
Komprimering-5 / 16 "619NOK
A
709106-04
Komprimering-1 / 4 "328NOK
B
709103-0404
Kompresjon x MNPT1 / 4 "1 / 4 "605NOK
B
709103-0502
Kompresjon x MNPT1 / 8 "5 / 16 "423NOK
B
709103-0602
Kompresjon x MNPT1 / 8 "3 / 8 "484NOK
C
709101-0402
Kompresjon x MNPT1 / 8 "1 / 4 "320NOK
B
709103-0604
Kompresjon x MNPT1 / 4 "3 / 8 "592NOK
B
709103-0402
Kompresjon x MNPT1 / 8 "1 / 4 "235NOK
C
709101-0604
Kompresjon x MNPT1 / 4 "3 / 8 "559NOK
C
709101-0404
Kompresjon x MNPT1 / 4 "1 / 4 "402NOK
D
709110-06
flare-3 / 8 "485NOK
D
709110-04
flare-1 / 4 "378NOK
E
709104-0404
Bluss x MNPT1 / 4 "1 / 4 "618NOK
F
709134-04
FNPT1 / 4 "-459NOK
F
709134-02
FNPT1 / 8 "-356NOK
G
709135-04
FNPT x MNPT1 / 4 "-482NOK
G
709135-02
FNPT x MNPT1 / 8 "-305NOK
H
709108-04
MNPT1 / 4 "-433NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?