Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709106-06 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FFF 20XR28

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709106-06 nålventil lavt bly messing 150 psi

På lager
Vare: AF7FFF Modell: 709106-06Kryssref: 20XR28
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingKomprimering
Maks. Press150 psi
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709101-0402 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FEU 20XR17 709101-0402Kompresjon x MNPT1 / 8 "1 / 4 "317NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709101-0404 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FEV 20XR18 709101-0404Kompresjon x MNPT1 / 4 "1 / 4 "389NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709101-0604 Nåleventil lavt bly messing 150 Psi | AF7FEW 20XR19 709101-0604Kompresjon x MNPT1 / 4 "3 / 8 "524NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709103-0402 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FEX 20XR20 709103-0402Kompresjon x MNPT1 / 8 "1 / 4 "235NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709103-0404 Nåleventil lavt bly messing 150 Psi | AF7FEY 20XR21 709103-0404Kompresjon x MNPT1 / 4 "1 / 4 "563NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709103-0502 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FEZ 20XR22 709103-0502Kompresjon x MNPT1 / 8 "5 / 16 "408NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709103-0602 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FFA 20XR23 709103-0602Kompresjon x MNPT1 / 8 "3 / 8 "460NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709106-06 nålventil lavt bly messing 150 psi
390NOK / enhet