BRADY Kuleventilavstenging, polypropylen


filtre
Materiale: polypropylen , Temp. Område: 0 grader til 175 grader F
StilModellBreddeFARGEPasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
A
BS08A-GN
-Grønn-2 "til 8"--121 / 64 "1 111 NOK
B
BS07A-RD
3.2 "Rød1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
C
BS07A-BU
3.2 "Blå1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
D
BS07A-GN
3.2 "Grønn1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
E
BS07A-YW
3.2 "Gul1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
F
BS08A-BU
4.5 "Blå2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007 NOK
G
BS08A-YW
4.5 "Gul2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007 NOK
H
BS08A-RD
4.5 "Rød2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?