Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY BS08A-BU Kuleventil Lockout Blå 2 til 8 tommer | AD2EHZ 3NRL7

BRADY BS08A-BU Kuleventilsperre blå 2 til 8 tommer

På lager
Vare: AD2EHZ Modell: BS08A-BUKryssreferanse: 3NRL7

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil lockout
FARGEBlå
Passer til håndtakstørrelse2 "til 8"
Passer til rørstørrelse2 "til 8"
Høyde8.75 "
Lengde12 "
Materialepolypropylen
Maks. Antall hengelåser6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 16 "
Temp. Område0 grader til 175 grader F
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)16.13
Skipets lengde (cm)31.88
Skipets bredde (cm)23.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEPasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris
BRADY BS08A-GN Kuleventilavstenging Passer til rørstørrelse 2 til 8 | AA7HEM 15Y682 BS08A-GN-Grønn-2 "til 8"--121 / 64 "1 111 NOK
BRADY BS07A-RD Kuleventil Låsing Rød 1/2 Til 2-1 / 2 Tommer | AC3RVY 2VU39 BS07A-RD3.2 "Rød1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
BRADY BS08A-YW Kuleventil lockout Gul 2 til 8 tommer | AD2EJA 3NRL9 BS08A-YW4.5 "Gul2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007 NOK
BRADY BS08A-RD Kuleventil Låsing Rød 2 til 8 Tommer | AD2GJY 3PDD1 BS08A-RD4.5 "Rød2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007 NOK
BRADY BS07A-BU Kuleventilavstenging Blå 1/2 til 2-1 / 2 tommer | AD2NVG 3TAP1 BS07A-BU3.2 "Blå1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
BRADY BS07A-GN Kuleventil Låsing Grønn 1/2 til 2-1 / 2 Tommer | AD2NVH 3TAP2 BS07A-GN3.2 "Grønn1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
BRADY BS07A-YW Kuleventilavstenging Gul 1/2 til 2-1 / 2 tommer | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "Gul1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY BS08A-BU Kuleventilsperre blå 2 til 8 tommer
1 007 NOK / enhet