ATP Slange 3/8 tommer, 50 fot


filtre
Sprengtrykk: 600 psi , Hardhet: Kyst A: 98 , Innvendig Dia.: 1 / 4 " , Lengde: 50ft. , Materiale: polyuretan , Maks. Press: 150 psi , Utvendig Dia.: 3 / 8 " , Toleranse: +0.004 til -0.004 " , Type: ekstrudert , Vakuumvurdering: 28 Tommer Hg , Veggtykkelse: 1 / 16 "
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
2LZF4
Lyse blå616NOK
B
PU382AR
Rød-
RFQ
C
PU382AY
Gul689NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?