ATP PU382AR slange 3/8 tommer ytre diameter 50 fot lengde rød | AC2QFY 2LZF9

ATP PU382AR slange 3/8 tommer ytre diameter 50 fot lengde rød

Vare: AC2QFY Modell: PU382ARKryssreferanse: 2LZF9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press600 psi
FARGERød
HardhetKyst A: 98
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenekstrudert
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
ATP 2LZF4 slange 3/8 tommer ytre diameter 50 fot lengde lyseblå | AC2QFT PU382AR / 2LZF9 2LZF4Lyse blå537NOK
ATP PU382AY slange 3/8 tommer ytre diameter 50 fot lengde gul | AC2QGD 2LZG5 PU382AYGul221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU382AR slange 3/8 tommer ytre diameter 50 fot lengde rød