Bomhøyde @ 1,500 lbs.: 17 1/2 "til 78" , Bomhøyde @ 500 lbs.: 10 1/2 "til 82" , Bomhøyde @ 6,000 lbs.: 22 "til 84" , Farge: Gul , Rammemateriale: Stål , Type hjul foran: Rigid , Bredde på hjul foran: 1 1 / 4 " , Inkluderer monteringsutstyr: Ja , Materiale: Stål , Mellomhjul Dia.: 3" , Bredde på mellomhjul: 1 1 / 4 " , Ramaktivering: Hydraulisk , Rekkevidde @ 1,500 lbs.: 40 " , Rekkevidde @ 500 lbs.: 47 " , Rekkevidde @ 6,000 lbs.: 51 7 / 8 " , Type hjul bak: Sving , Bredde på hjul bak: 1 1 / 4 "
Egenskaper
- Vestil EHN-seriens hydrauliske motorkraner har en teleskopisk bom med fire distinkte innstillinger, som muliggjør presise justeringer for varierende løftehøyder og kapasiteter.
- Disse butikkkranmotortaljene kommer med en manuell hydraulisk håndpumpe for sømløs kontroll når bommen heves og senkes, og garanterer nøyaktig posisjonering av tung last med letthet.
- De er utstyrt med en hydraulisk sylinder med høy kapasitet for å akselerere løfteprosessen og deres store diameter sikrer robust ytelse, selv ved håndtering av last i vinkler.
- Disse hydrauliske motorkranene tilbyr eksepsjonell bærbarhet med inkludering av to stive og to svingbare hjul, noe som tillater uanstrengt bevegelse i et verksted eller på tvers av en arbeidsplass, noe som øker den generelle effektiviteten.
- De har en kraftig stålkonstruksjon med beskyttende malt finish, som sikrer langsiktig pålitelighet og motstand mot slitasje i krevende løfteapplikasjoner.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er sikkerhetsreglene du bør vurdere når du bruker disse taljene?
Operatører bør overholde grensene for vektkapasitet, sørge for riktig lastbalanse og utføre rutinemessige vedlikeholdskontroller for å garantere taljens trygge og effektive drift. I tillegg bør operatører være opplært i heisebruk for å forhindre ulykker.
Hvordan velger jeg riktig kranmotorløfter for mine behov?
Velg en talje basert på dine spesifikke løftekrav, med tanke på faktorer som lastekapasitet, løftehøyde og mobilitet. Det er tilrådelig å rådføre seg med en profesjonell eller produsenten for å finne den best egnede taljen for ditt bruk.
Hvordan installerer jeg disse Vestil butikkkranmotortaljene?
- Pakk ut alle komponentene til disse taljene fra emballasjen.
- Sørg for at du har alt nødvendig verktøy og utstyr som kreves for installasjonen, som skiftenøkler, stikkontakter og en talje eller gaffeltruck for å løfte kranen.
- Identifiser et passende sted for montering av kranen, fortrinnsvis en jevn og solid overflate med god plass for manøvrering.
- Plasser bunnen av kranen på ønsket sted og juster den riktig.
- Fest basen til gulvet med passende forankringsbolter eller festemidler, og sørg for et stabilt og ubevegelig fundament.
- Fest den stående mastedelen til basen, følg produsentens instruksjoner og bruk den medfølgende maskinvaren.
- Sett sammen bomarmen ved å koble sammen de enkelte seksjonene, og sørg for at de er godt festet.
- Fest bomarmen til toppen av den stående masten, og sørg for riktig innretting og stabilitet.
- Installer den hydrauliske sylinderen eller løftemekanismen i henhold til produsentens retningslinjer, koble den til bomarmen og sørg for riktig funksjon.
- Kontroller alle koblinger og fester for å sikre at de er godt strammet, men unngå å stramme for mye for å unngå skade.
- Inspiser kranen grundig, og sørg for at alle komponenter er riktig montert og fungerer.
- Test kranen ved å løfte en lett last først for å sikre jevn og sikker drift.
- Hvis alt fungerer som det skal, er kranen klar til bruk.
Hva er lastekapasiteten til disse Vestil EHN kranmotortaljene?
Vestil tilbyr disse kranene i to lastvarianter: EHN-40-T motortalje som kan håndtere 4000 lb og EHN-60-T motortalje som kan håndtere opptil 6000 lb.