VESTIL EHN-40-T motortalje, teleskopiske ben, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RLG

VESTIL EHN-40-T motortalje, teleskopiske ben, 4000 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RLG Modell: EHN-40-T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk motorkran
Bomhøyde @ 1,000 lbs.0 "til 87"
Bomhøyde @ 2,000 lbs.0 "til 82"
Bomhøyde @ 3,000 lbs.3 1/2 "til 77"
Bomhøyde @ 4,000 lbs.8 7/8 "til 72"
Kapasitet4000 lbs.
HjullåsNei
Kjede lengde11" med krok
FARGEGul
Dybde62 "
Uttrekkbare benJa
Fold TypeNei
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3 1 / 2 "
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Høyde57 "
Inkluderer monteringsutstyrJa
BendesignTeleskopisk
Benlengde62 "til 85"
Lengde62 "
MaterialeStål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse72 "
Maks. Lastekapasitet ved full utvidelse1000 lbs.
MåleenheterHVER
Generell dybde62 "
Total høyde57 "
Samlet bredde35 "
RamaktiveringHydraulisk
Ram Tonnage12
Rekkevidde @ 1,000 lbs.76 "
Rekkevidde @ 2,000 lbs.67 "
Rekkevidde @ 3,000 lbs.58 "
Rekkevidde @ 4,000 lbs.49 "
Bakhjul Dia.3 1 / 2 "
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
TeleskopbomJa
Bredde35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8426990000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBomhøyde @ 1,000 lbs.Bomhøyde @ 2,000 lbs.BendesignBenlengdeMaks. Bomhøyde ved full forlengelseMaks. Lastekapasitet ved full utvidelseRam TonnagePris
VESTIL EHN-20-C motortalje, sammenleggbare ben, 2000 Lb. Kapasitet | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "til 80"20 1/2 "til 76"Sammenleggbar-76 "500 lbs.36 900 NOK
VESTIL EHN-40-C motortalje, sammenleggbare ben, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "til 102"9 "til 96 9/16"Sammenleggbar-85.75 "1102 lbs.88 590 NOK
VESTIL EHN-60-T motortalje, teleskopiske ben, 6000 Lb. Kapasitet | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "til 96 9/16"Teleskopisk54 1/2 "til 83 1/4"84 "2205 lbs.1213 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHN-40-T motortalje, teleskopiske ben, 4000 lb. Kapasitet
8 761 NOK / enhet