VESTIL EHN-20-C motortalje, sammenleggbare ben, 2000 Lb. Kapasitet | AG7RLD

VESTIL EHN-20-C motortalje, sammenleggbare ben, 2000 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RLD Modell: EHN-20-C

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk motorkran
Bomhøyde @ 1,000 lbs.14 1/2 "til 80"
Bomhøyde @ 1,500 lbs.17 1/2 "til 78"
Bomhøyde @ 2,000 lbs.20 1/2 "til 76"
Bomhøyde @ 500 lbs.10 1/2 "til 82"
Kapasitet2000 lbs.
HjullåsNei
Kjede lengde11" med krok
Kollapset høyde55 1 / 2 "
Sammenslått lengde10 1 / 2 "
Sammenslått bredde26 3 / 4 "
FARGEGul
Dybde48.5 "
Uttrekkbare benNei
Fold TypeJa
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4 1 / 2 "
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Høyde59 "
Inkluderer monteringsutstyrJa
BendesignSammenleggbar
Lengde48.5 "
MaterialeStål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse76 "
Maks. Lastekapasitet ved full utvidelse500 lbs.
MåleenheterHVER
Generell dybde48.5 "
Total høyde59 "
Samlet bredde26.75 "
RamaktiveringHydraulisk
Ram Tonnage3
Rekkevidde @ 1,000 lbs.43 3 / 4 "
Rekkevidde @ 1,500 lbs.40 "
Rekkevidde @ 2,000 lbs.36 5 / 8 "
Rekkevidde @ 500 lbs.47 "
Bakhjul Dia.3 1 / 2 "
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
TeleskopbomNei
Bredde26.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15
Skipets høyde (cm)149.86
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)67.95
HS kode8426990000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBomhøyde @ 1,000 lbs.Bomhøyde @ 2,000 lbs.BendesignBenlengdeMaks. Bomhøyde ved full forlengelseMaks. Lastekapasitet ved full utvidelseRam TonnagePris
VESTIL EHN-40-C motortalje, sammenleggbare ben, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "til 102"9 "til 96 9/16"Sammenleggbar-85.75 "1102 lbs.88 590 NOK
VESTIL EHN-40-T motortalje, teleskopiske ben, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "til 87"0 "til 82"Teleskopisk62 "til 85"72 "1000 lbs.128 761 NOK
VESTIL EHN-60-T motortalje, teleskopiske ben, 6000 Lb. Kapasitet | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "til 96 9/16"Teleskopisk54 1/2 "til 83 1/4"84 "2205 lbs.1213 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHN-20-C motortalje, sammenleggbare ben, 2000 lb. Kapasitet
6 900 NOK / enhet