VESTIL EHN-60-T motortalje, teleskopiske ben, 6000 Lb. Kapasitet | AG7RLH

VESTIL EHN-60-T motortalje, teleskopiske ben, 6000 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RLH Modell: EHN-60-T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk motorkran
Bomhøyde @ 2,000 lbs.6 1/4 "til 96 9/16"
Bomhøyde @ 3,000 lbs.11 1/2 "til 92 3/8"
Bomhøyde @ 4,000 lbs.16 11/16 "til 88 3/16"
Bomhøyde @ 6,000 lbs.22 "til 84"
Kapasitet6000 lbs.
HjullåsNei
Kjede lengde11" med krok
FARGEGul
Dybde54.5 "
Uttrekkbare benJa
Fold TypeNei
RammematerialeStål
Høyde61 "
Inkluderer monteringsutstyrJa
BendesignTeleskopisk
Benlengde54 1/2 "til 83 1/4"
Lengde54.5 "
MaterialeStål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse84 "
Maks. Lastekapasitet ved full utvidelse2205 lbs.
MåleenheterHVER
Generell dybde54.5 "
Total høyde61 "
Samlet bredde31.75 "
RamaktiveringHydraulisk
Ram Tonnage12
Rekkevidde @ 2,000 lbs.76 1 / 4 "
Rekkevidde @ 3,000 lbs.68 "
Rekkevidde @ 4,000 lbs.60 "
Rekkevidde @ 6,000 lbs.51 7 / 8 "
TeleskopbomJa
Bredde31.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 161.1
Skipets høyde (cm)154.94
Skipets lengde (cm)138.43
Skipets bredde (cm)80.65
HS kode8426990000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBomhøyde @ 1,000 lbs.Bomhøyde @ 2,000 lbs.BendesignBenlengdeMaks. Bomhøyde ved full forlengelseMaks. Lastekapasitet ved full utvidelseRam TonnagePris
VESTIL EHN-20-C motortalje, sammenleggbare ben, 2000 Lb. Kapasitet | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "til 80"20 1/2 "til 76"Sammenleggbar-76 "500 lbs.36 900 NOK
VESTIL EHN-40-C motortalje, sammenleggbare ben, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "til 102"9 "til 96 9/16"Sammenleggbar-85.75 "1102 lbs.88 590 NOK
VESTIL EHN-40-T motortalje, teleskopiske ben, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "til 87"0 "til 82"Teleskopisk62 "til 85"72 "1000 lbs.128 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHN-60-T motortalje, teleskopiske ben, 6000 lb. Kapasitet
13 887 NOK / enhet