VESTIL EHN-40-C motortalje, sammenleggbare ben, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RLE

VESTIL EHN-40-C motortalje, sammenleggbare ben, 4000 lb. Kapasitet

Vare: AG7RLE Modell: EHN-40-C
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 004 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk motorkran
Bomhøyde @ 1,000 lbs.3 "til 102"
Bomhøyde @ 2,000 lbs.9 "til 96 9/16"
Bomhøyde @ 3,000 lbs.15 "til 91 1/4"
Bomhøyde @ 4,000 lbs.21 "til 85 3/4"
Kapasitet4000 lbs.
HjullåsNei
Kjede lengde11" med krok
Kollapset høyde65 7 / 8 "
Sammenslått lengde21 "
Sammenslått bredde31 "
FARGEGul
Dybde72 "
Uttrekkbare benNei
Fold TypeJa
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3 1 / 2 "
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Høyde57.63 "
Inkluderer monteringsutstyrJa
BendesignSammenleggbar
Lengde72 "
MaterialeStål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse85.75 "
Maks. Lastekapasitet ved full utvidelse1102 lbs.
MåleenheterHVER
Mellomkaster Dia.3"
Mellomhjulsbredde1 1 / 4 "
Mellomgående gummi dreiehjulsbredde1 1 / 4 "
Generell dybde72 "
Total høyde57.625 "
Samlet bredde42.625 "
RamaktiveringHydraulisk
Ram Tonnage8
Rekkevidde @ 1,000 lbs.60 1 / 2 "
Rekkevidde @ 2,000 lbs.53 1 / 4 "
Rekkevidde @ 3,000 lbs.46 1 / 4 "
Rekkevidde @ 4,000 lbs.39 1 / 4 "
Bakhjul Dia.3 1 / 2 "
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
TeleskopbomNei
Bredde42.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 107.1
Skipets høyde (cm)146.37
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)108.27
HS kode8426990000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBomhøyde @ 1,000 lbs.Bomhøyde @ 2,000 lbs.BendesignBenlengdeMaks. Bomhøyde ved full forlengelseMaks. Lastekapasitet ved full utvidelseRam TonnagePris
VESTIL EHN-20-C motortalje, sammenleggbare ben, 2000 Lb. Kapasitet | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "til 80"20 1/2 "til 76"Sammenleggbar-76 "500 lbs.36 900 NOK
VESTIL EHN-40-T motortalje, teleskopiske ben, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "til 87"0 "til 82"Teleskopisk62 "til 85"72 "1000 lbs.1210 787 NOK
VESTIL EHN-60-T motortalje, teleskopiske ben, 6000 Lb. Kapasitet | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "til 96 9/16"Teleskopisk54 1/2 "til 83 1/4"84 "2205 lbs.1215 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHN-40-C motortalje, sammenleggbare ben, 4000 lb. Kapasitet
11 004 NOK / enhet