Knurling verktøy

filtre

Dorian selvsentrerende rifleverktøy er ideelle for dannelse av diamant- og rette linjer på overflaten av et arbeidsstykke. Disse rifleverktøyene brukes til dekorative formål og taggete overflater som er låst eller satt sammen.
DORIAN -

Knurling verktøyhode

StilModellKapasitetHodehøydeHodelengdeleder BreddeMønstertypenPris (eks. mva)
ACNCKH-2-R1 til 5 "2"1.875 "1.25 "Diamant skulderfriCNC modulær, middels diameter11 165NOK
BCNCKH-3-M2 "og opp2"2"1.25 "Diamant skulderfriCNC-modulær, stor diameter13 261NOK
BCNCKH-1-25/16 to 1-1/2"2"1.875 "1.5 "Diamant skulderfriCNC modulær, liten diameter8 543NOK
CCNCKH-6-45/16 "og oppover2"1.875 "1.526 "Diamant eller rett til skulderCNC modulær, skulderforming10 779NOK
DCNCKH-7-ROpptil 1 "1.75 "2.125 "1.25 "Diamant eller rett skulderfriCNC Modular, Straddle Forming12 503NOK
StilModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris (eks. mva)
ACNC-75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "14 880NOK
ACNC-100-7-R7"1"4.5 "1"15 552NOK
ACNC-125-7-R7.5 "1.25 "5"1.25 "17 071NOK
DORIAN -

Rølleverktøy

Dorian rifleverktøy er designet for bruk med CNC- og dreiebenkmaskiner for å trykke rette linjer, diamantmønstre eller diagonale linjer på utsiden av verktøy eller utstyr for bedre grep. Disse rifleverktøyene kommer med firkantede skafter og doble hjul for å lage presisjonsmønster med tenner med jevn stigning på enhver sylindrisk, rund eller flat overflate. Rifling utføres på de arbeidsstykkene eller komponentene som er satt sammen i en sammenstilling. Du kan også bruke disse høyytelses Dorian-verktøyene til å produsere mekaniske blyanter, kontrollknotter og vektstang. De er tilgjengelige i forskjellige skafthøyder, bredder og lengder.

StilModellSkaftlengdeKapasitetHodehøydeSkaftbreddetypenHodelengdeleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
AFKT-50-D2.75 "5/16 "og oppover1"1 / 2 "Fikset7 / 8 "1 / 2 "3.625 "2 106NOK
AFKT-75-M3.25 "5/16 "og oppover2"3 / 4 "Fikset1.25 "3 / 4 "4.5 "2 594NOK
BCNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC modulær, liten diameter1.875 "1.5 "5.5 "13 269NOK
AFKT-100-M4"5/16 "og oppover2"3 / 4 "Fikset1.25 "1"5.25 "2 859NOK
BCNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC modulær, liten diameter1.875 "1.5 "6.75 "14 901NOK
BCNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC modulær, liten diameter1.875 "1.5 "7.25 "15 367NOK
StilModellHode Dia.HodelengdeTotal lengdeShank Dia.SkafthøydeSkaftlengdePris (eks. mva)
AMMKT75-O1"2.5 "3.875 "3 / 4 "3/42.5 "2 613NOK
AMMKT-50-R7 / 8 "2"3.125 "1 / 2 "1/22"2 400NOK
DORIAN -

Knurling Tool Roterende

StilModellHodehøydeHodelengdeleder BreddeTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris (eks. mva)
A3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "6 557NOK
B3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"8 272NOK
B3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"7 394NOK
A3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"9 789NOK
StilModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris (eks. mva)
ACNC-753.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "7 139NOK
ACNC-1004.875 "1"4.5 "1"8 463NOK
ACNC-1255.375 "1.25 "5"1.25 "7 944NOK
StilModellKapasitetHode Dia.Total lengdeShank Dia.SkafthøydeSkaftlengdePris (eks. mva)
AIKT-125-41 3/8 "og oppover1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "6 086NOK
AIKT-100-41-1 / 4 "og opp1-1 / 8 "8"1"17.625 "5 369NOK
AIKT-75-41-1 / 4 "og opp1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "4 605NOK
AIKT-50-29/16 "og oppover9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "3 851NOK
StilModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris (eks. mva)
ACNC-75-3-M5.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "17 558NOK
ACNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"16 983NOK
ACNC-125-3-M7.375 "1.25 "5"1.25 "19 006NOK
DORIAN -

Knurling Tool Med

StilModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris (eks. mva)
ACNC-75-2-R5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "17 243NOK
BCNC-100-2-R6.75 "1"4.5 "1"17 163NOK
BCNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "19 349NOK
DORIAN -

Knurling Tool Selvsentrerende

StilModellSkaftbreddeHodehøydeHodelengdeleder BreddeTotal lengdeMønsterSkafthøydeSkaftlengdePris (eks. mva)
ASCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Diamant eller rett skulderfri1"4"6 529NOK
BSSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Diamant eller rett til skulder1"4"8 107NOK
CSSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Diamant eller rett til skulder1.25 "5"9 184NOK
ASCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Diamant eller rett skulderfri1 / 4 "5"7 225NOK
ASCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Diamant eller rett skulderfri3 / 4 "3.25 "5 358NOK
BSSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Diamant eller rett til skulder3 / 4 "3.25 "8 204NOK
CSSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Diamant eller rett til skulder1 / 2 "2.75 "6 857NOK
ASCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Diamant eller rett skulderfri1 / 2 "2.75 "4 606NOK
DORIAN -

Riftende verktøyskulder

StilModelltypenHodehøydeHodelengdeleder BreddeTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris (eks. mva)
ACNC-75-6-4CNC modulær, skulderforming2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "13 844NOK
ACNC-100-6-4CNC modulær, skulderforming2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"15 600NOK
ACNC-125-6-4CNC modulær, skulderforming2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "15 675NOK
BSFKT-75-4Skulder fast2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "4 943NOK
BSFKT-50-2Skulder fast1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "4 719NOK
BSFKT-100-4Skulder fast2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"5 994NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke tiltak bør iverksettes før du starter riflingsprosessen?

  • Sjekk diameter før og etter rifling.
  • Sjekk riflet stigning.
  • .
  • Kontroller at arbeidsstykket må være sentrert.
  • plasser hjul ved arbeidsstykkets senterlinje.
  • Ved rifling, bruk hjul med skråkanter.
  • Bruk alltid helhjul mens du skjærer.
  • Sørg for å bruke kjølevæske når du rifler.

Er hodene til disse rifleverktøyene reversible?

Ja, de har vendbare hoder for venstre og høyre applikasjoner.

Hvordan oppnå resultater av høy kvalitet med Dorian rifleverktøy?

  • For å få høy riflekvalitet må delens diameter bøyes til størrelse og lages konsentrisk.
  • For et jevnt riflemønster må riflehjulene være perfekt sentrert med arbeidsstykket.
  • Riftbolten må festes til verktøyholderen og riflehjulene må være frie til å bevege seg (bruk av en karbidstift anbefales).
  • Bruk sterk kjølevæskestrøm for å holde riflehjulene kjølige og rene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?