Brann og røyk demper

filtre

DAYTON -

Firkantede brannspjeld med ermer, stål

Dayton brannspjeld hindrer spredning av flammer og gir ekstra tid til å forlate bygningen. Disse enhetene har hylser for å regulere mengden luftstrøm gjennom hver seksjon av HVAC-systemer og er plassert i områder som er tilgjengelige for justeringer (etter behov). De tåler temperaturer opp til 165 grader F og er tilgjengelige i statiske og dynamiske monteringsstiler.

StilModellFritt områdeMonteringstypePris (eks. mva)
A20 CK130.110 sq ft.Statisk, vertikal1 369NOK
A20 CK170.110 sq ft.Dynamisk, vertikal1 491NOK
A20 CK140.241 sq ft.Statisk, vertikal1 247NOK
A20 CK180.241 sq ft.Dynamisk, vertikal1 550NOK
B20 CK150.422 sq ft.Statisk, vertikal1 388NOK
B20 CK190.422 sq ft.Dynamisk, vertikal1 615NOK
B20 CK160.643 sq ft.Statisk, vertikal1 483NOK
B20 CK200.643 sq ft.Dynamisk, vertikal1 730NOK
DAYTON -

Brannspjeld, runde

Dayton runde brannspjeld brukes i kontorbygg og helseinstitusjoner for å hindre spredning av røyk og brann. De har en 20 gauge galvanisert stålkonstruksjon for korrosjonsmotstand og er i stand til å romme luftstrøm i dynamiske, vertikale og horisontale retninger. Disse spjeldene oppfyller UL-standarder og er tilgjengelige i diametre på 3.875, 5.875, 7.875, 9.875, 11.875 og 13.875 tommer.

StilModellSpjeld Dia.Fritt områdePris (eks. mva)
A2TFZ43.875 "0.064 sq ft.2 277NOK
A2TFZ55.875 "0.16 sq ft.2 207NOK
A2TFZ67.875 "0.301 sq ft.2 347NOK
A2TFZ79.875 "0.485 sq ft.2 461NOK
A2TFZ811.875 "0.649 sq ft.2 708NOK
A2TFZ913.875 "0.91 sq ft.3 408NOK
DAYTON -

Brann- og røykspjeld, rektangulære

Dayton rektangulære brannspjeld er brannbeskyttelsesrammer som brukes i ventilasjons-, varme- og luftkondisjoneringskanaler for å stoppe spredningen av brann inne i kanalnettet. De er konstruert for bruk i gjennomføringer av brannklassifiserte barrierer eller kanalsystemer som er produsert for å ha trykkluftstrøm når spjeldene må lukkes under brann. Velg fra et bredt utvalg av disse brannspjeldene, tilgjengelig i varianter med fritt område fra 0.219 til 1.416 sq ft. Raptor Supplies

StilModellFor kanalformRamme mindre flensFritt områdeMonteringstypeTotal høydeGrov åpningsformFormPris (eks. mva)
A2TGC3--0.901 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær1 210NOK
A2TGA6--0.401 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær824NOK
B2TGF2--0.401 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal--rektangulær1 307NOK
B2TGE8--0.219 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal--rektangulær1 251NOK
C2TGD7--0.772 sq ft.Statisk, Horisontal--rektangulær1 030NOK
C2TGD5--0.528 sq ft.Statisk, Horisontal--rektangulær962NOK
C2TGD3--0.274 sq ft.Statisk, Horisontal--rektangulær839NOK
C2TGD1--0.219 sq ft.Statisk, Horisontal--rektangulær827NOK
A2TGC2--0.561 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær888NOK
A2TGA9--0.772 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær1 035NOK
A2TGA7--0.528 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær832NOK
B2TGF8--0.901 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal--rektangulær1 599NOK
C2TGD4--0.401 sq ft.Statisk, Horisontal--rektangulær923NOK
B2TGF7--0.561 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal--rektangulær1 442NOK
C2TGE4--1.416 sq ft.Statisk, Horisontal--rektangulær1 883NOK
C2TGE1--0.901 sq ft.Statisk, Horisontal--rektangulær1 506NOK
A2TGC6--1.416 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær1 365NOK
A2TGA3--0.219 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær748NOK
B2TGF5--0.772 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal--rektangulær1 529NOK
B2TGF3--0.528 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal--rektangulær1 339NOK
B2TGF1--0.274 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal--rektangulær1 303NOK
C2TGD9--0.561 sq ft.Statisk, Horisontal--rektangulær1 319NOK
B2TGG2--1.416 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal--rektangulær1 954NOK
A2TGA5rektangulær72 kvm.0.3 sq ft.Statisk, vertikal5 3 / 4 "rektangulærrektangulær803NOK
D2TGA8Square144 kvm.0.7 sq ft.Statisk, vertikal11 3 / 4 "SquareSquare1 168NOK
DAYTON -

Brannspjeld, Firkant

StilModellFritt områdeMonteringstypePris (eks. mva)
A2TGA10.110 sq ft.Statisk, vertikal887NOK
B2TGC80.110 sq ft.Statisk, Horisontal1 075NOK
C2TGE60.110 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal1 147NOK
C2TGE70.241 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal1 147NOK
B2TGC90.241 sq ft.Statisk, Horisontal1 114NOK
A2TGA20.241 sq ft.Statisk, vertikal753NOK
C2TGE90.422 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal1 262NOK
A2TGA40.422 sq ft.Statisk, vertikal806NOK
B2TGD20.422 sq ft.Statisk, Horisontal958NOK
B2TGD60.643 sq ft.Statisk, Horisontal1 402NOK
C2TGF40.643 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal1 419NOK
B2TGD80.925 sq ft.Statisk, Horisontal1 260NOK
C2TGF60.925 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal1 653NOK
A2TGC10.925 sq ft.Statisk, vertikal1 508NOK
C2TGF91.257 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal1 769NOK
B2TGE21.257 sq ft.Statisk, Horisontal1 391NOK
A2TGC41.257 sq ft.Statisk, vertikal1 503NOK
C2TGG11.640 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal1 998NOK
B2TGE31.640 sq ft.Statisk, Horisontal1 947NOK
A2TGC51.640 sq ft.Statisk, vertikal1 661NOK
B2TGE53.068 sq ft.Statisk, Horisontal1 934NOK
A2TGC73.068 sq ft.Statisk, vertikal1 692NOK
C2TGG33.068 sq ft.Dynamisk, vertikal eller horisontal2 545NOK

Brann og røyk demper

Brann- og røykdempere er designet for å forhindre spredning av brann og røyk i en nødssituasjon. ideell for bruk i bygninger, kontorer, helsetjenester og kommersielle omgivelser. Disse spjeldene er installert i et HVAC -system og inkluderer blader som automatisk slår seg av når kanaltemperaturen når et ekstremt nivå eller ved deteksjon av røyk. Disse UL-listede enhetene kan monteres i enten vertikal eller horisontal retning for å bremse spredningen av flammer og gi ekstra tid til å forlate bygningen. Velg blant et stort utvalg av disse Dayton brannspjeld tilgjengelig i rektangulære, firkantede og runde formalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?